枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです。スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております。トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです。業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です。柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用
色黄色/白混合
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。
一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。
落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
関連キーワード