カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 農具(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「林業用 ロープ」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラロープ 丸三トラロープ丸三
8,198税込9,018
1セット(5巻)ほか
3日以内出荷
工事現場等で見る事が多い危険を周知するためのPE(ポリエチレン)ロープ。工事現場や立ち入り禁止、崖などでの警告ロープとして多く使用されているロープです。
用途林業用、工事現場、立ち入り禁止標識等材質ポリエチレン黄/黒
トラNewロープ 丸三トラNewロープ丸三
11,980税込13,178
1セット(27巻)ほか
3日以内出荷
工事現場等で見る事が多い危険を周知するためのPE(ポリエチレン)ロープ。工事現場や立ち入り禁止、崖などでの警告ロープとして多く使用されているロープです。
用途林業用、工事現場、立ち入り禁止標識等材質ポリエチレン黄/黒
木登りセット フルセット 巴化成工業木登りセット フルセット巴化成工業
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個取扱説明書(0.6MB)
ヤーディングブロック スリーエッチヤーディングブロックスリーエッチ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
シーブはベアリング入りですので回転がスムーズです。上部が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。林業、ゴルフ場など材質スチール使用荷重(t)2車径(mm)150使用ロープ径(mm)最大:18車数1車溝幅(mm)19
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番656-1392サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
林業用ナイロンリードロープ 東京製綱林業用ナイロンリードロープ東京製綱
219,800税込241,780
1巻
7日以内出荷
架線工事の策張り作業のリードロープとして長い実績がある柔軟で扱い易いロープです。伸びが大きく破断時には通常時から40%以上伸びます。キンク防止のため、特殊よりを採用しております。
用途林業など材質ナイロン糸長さ(m)1000構造3ツ打 特殊撚り(W.H.打ち)比重1.14
カイロスストレッチレインスーツ トオケミカイロスストレッチレインスーツトオケミ
7,198税込7,918
1袋
5日以内出荷
透湿度 15,000g/m2・24h 耐水圧 10,000mm 快適性+作業性にこだわった人気のレインウェア! ●ストレッチ素材を使用 ●(ジャケット)・本体一体型フード ・防水ファスナー仕様 ・スラントカット ・袖口・裾アジャスター(袖口)マジックテープ (裾) ボタン ●(パンツ)・ウエストアジャスター(ドローコード) ・ヒップシームレス加工 【素材】ポリエステル100%/TPUラミネート(透湿性)
用途雨の日はもちろん、晴れの日の屋外での作業にも。農業、林業、土木業、建設業等幅広い用途でご使用頂けます。
ファイナルCライン型式C-DB ナロック(NAROC)ファイナルCライン型式C-DBナロック(NAROC)
179,800税込197,780
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用したロープであり、ワイヤロープよりもはるかに軽量です。耐熱性にも優れており、外層をポリエステルでカバーすることで、耐摩耗性にも優れます。
用途電設工事作業、林業、リードロープ、光ファイバーけん印引ロープ等材質アラミド+ポリエステルマルチホワイト長さ(m)200構造ダブルブレード(二重構造)特性非自転性構造、難燃性、低クリープ性
ナイロンクロス ナロック(NAROC)ナイロンクロスナロック(NAROC)
46,980税込51,678
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
一般繊維の中で最も高強度であるナイロン糸を使用した、多くの優れた特性を持つロープです。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
用途係留索、作業船の曳航索、電設工事作業、林業など材質ナイロンマルチ(ベース)ホワイト、(マーカー)ブルー長さ(m)200構造(打ち方)クロス(2本×4組)特性非自転性構造、衝撃吸収性
ファイナルCライン イザナスサザンクロス ナロック(NAROC)ファイナルCライン イザナスサザンクロスナロック(NAROC)
149,800税込164,780
1巻
8日以内出荷
ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である超高分子量ポリエチレン糸「イザナス(R)」を使用したロープです。高機能繊維の中でも唯一水に浮く素材なので、ワイヤロープよりも非常に軽量であり、作業者への負担も少ないです。
用途電設工事、林業材質超高分子量ポリエチレンホワイト長さ(m)200構造サザンクロス(2本×6組)特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
クレモナSクロスロープ 名古屋製綱クレモナSクロスロープ名古屋製綱
8,498税込9,348
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:クロス打ち
クレモナSロープ 名古屋製綱クレモナSロープ名古屋製綱
4,498税込4,948
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:三ツ打ち
ナイロンクロスロープ 名古屋製綱ナイロンクロスロープ名古屋製綱
8,498税込9,348
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロンは一般的に合繊ロープの中では最も破断力が高く、耐摩耗性に非常に優れています。・柔軟で適度な伸縮性があり、衝撃(ショック)にも強く扱いやすいロープです。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本のストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。建設業、林業、漁業等、様々なシーンで使用されています。
用途建設業用、林業用、漁業用等材質ナイロンロープ仕様撚り:クロス打ち
ナイロンロープ テザックナイロンロープテザック
36,980税込40,678
1巻
5日以内出荷
ナイロン製の三つ打ちロープです。
用途林業用長さ(m)200構造3つ打ち
ロイヤルザクロススーパーUHJ 石田製綱ロイヤルザクロススーパーUHJ石田製綱
239,800税込263,780
1巻
14日以内出荷から60日以内出荷
樹脂加工品で摩擦に強いです。メーカー独自のロイヤル加工により、型崩れしにくく、擦れに強いロープです。木材をまとめて引っ張ったり、持ち上げるのに最適です。
用途林業での作業に、ワイヤーの代替え品として。長さ(m)200
林業用 ドローン延線用 ジャンボエビス テザック林業用 ドローン延線用 ジャンボエビステザック
31,980税込35,178
1巻
3日以内出荷
ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。耐切創性・耐摩耗性にも優れています。樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。
用途ドローン延線用材質ポリアリレート繊維”ベクトラン”長さ(m)500構造3×3
林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ テザック林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープテザック
189,800税込208,780
1巻
3日以内出荷
イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。
用途林業集材、係船索、土木建築など仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ材質イザナス(ダイニーマ)SK777長さ(m)200構造12打ち
林業用ワークポジショニング用器具 ツヨロン(藤井電工)林業用ワークポジショニング用器具ツヨロン(藤井電工)
18,980税込20,878
1セット
13日以内出荷から17日以内出荷
林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮ベルト色バックルスチール製フックFS-70胴ベルト幅(mm)45ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
オールマイトロープ HMPE 大綱オールマイトロープ HMPE大綱
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
防水紙ひも 新潟エースロープ防水紙ひも新潟エースロープ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
果樹誘引、園芸、畑、冬囲、農林業用に。
材質再生耐湿クラフト紙太さ(mm)4
林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B東京製綱
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
クレモナロープ 3打ち モノタロウクレモナロープ 3打ちモノタロウ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル)種類3打ち長さ(m)50
スーパーエッジ 住友林業緑化スーパーエッジ住友林業緑化
37,980税込41,778
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品高さ(mm)152.4材質(本体)黒ビニール(PVC)関連資料(0.3MB)最小曲げ直径(mm)1000
林業用高強力繊維ロープ  ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープ ナロック(NAROC)林業用高強力繊維ロープ ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープナロック(NAROC)
52,980税込58,278
1巻
翌日出荷から3日以内出荷
素材&構造の特徴から3つの実現!! 高強度(同径ワイヤロープと同程度) 低伸度(同径ワイヤロープと同程度) 超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)
用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ材質超高分子量ポリエチレン繊維構造12打ち(2本×6組)ロープ径(Φmm)10引張強度(kN)69.8質量(kg)12.7(200m)
SuperMaxロープ 林業ウインチ用 大綱SuperMaxロープ 林業ウインチ用大綱
54,880税込60,368
1本
4日以内出荷
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
混撚ロープ 愛和産業混撚ロープ愛和産業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻(200m)
5日以内出荷から10日以内出荷
ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープですスレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しておりますトラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております
用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用黄色/白混合長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)逆回転防止機能付き ポータブルウィンチPortable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業関連資料(3.6MB)
PEアイレックスロープ 愛和産業PEアイレックスロープ愛和産業
26,980税込29,678
1巻(200m)
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度ポリエチレンを使用したロープです吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
PEアイロープ 愛和産業PEアイロープ愛和産業
4,898税込5,388
1巻(200m)
5日以内出荷
高強度ポリエチレンを使用したロープです吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途材質ポリエチレン長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)杣 ウインチロープWAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90太さ(mm)9.5
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)エンジン式キャプスタンウインチ本体のみWAKO(和光商事)
359,900税込395,890
1個
5日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
ヒモ&ロープの結び方 農山漁村文化協会ヒモ&ロープの結び方農山漁村文化協会
2,500税込2,750
1冊
6日以内出荷
荷物の固定、果樹や野菜の誘引など、農家にはヒモやロープで結ぶ場面が多い。少しでも速く確実に結ぶためにはどうするか。場面に応じた様々な工夫を現場で取材。本でじっくり、DVD動画で流れを丁寧に紹介。
初版年月2013/03/01分類実用判型A4ページ数64ジャンル農林業著者名農山漁村文化協会
クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付まつうら工業
21,980税込24,178
1巻(200m)
8日以内出荷から13日以内出荷
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
林業用ワイヤロープ 東洋製綱林業用ワイヤロープ東洋製綱
92,980税込102,278
1巻
翌日出荷
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から15日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
ウインチ用ナイロンロープ(3打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンロープ(3打ち)まつうら工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(50m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
背負い式ロープバッグ Portable Winch(ポータブルウィンチ)背負い式ロープバッグPortable Winch(ポータブルウィンチ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。
用途林業用
DBPロープ Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープPortable Winch(ポータブルウィンチ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら