カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み

「果実硬度計」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
果実硬度計 A-Gas Japan果実硬度計A-Gas Japan
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちますコンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます
仕様測定範囲(g):0~5000電源単3電池×6測定精度±(0.4%+1dgt)(+23±5℃)表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/N/oz
果実硬度計 KMシリーズ 藤原製作所果実硬度計 KMシリーズ藤原製作所
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷
果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。
寸法(mm)175×40×35質量(g)220
果実硬度計 三商果実硬度計三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
果実の硬度は成熟が進むにつれて減少し、採取期に入るに及んで最低となることが知られています。本器はその成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数字的に表現しようとするものです。
用途梨、柿、リンゴ等仕様最大加圧重:5kg/cm2質量(g)220外形寸法(mm)175×40×351目盛50g
果実硬度計 藤原製作所果実硬度計藤原製作所
59,900税込65,890
1台
当日出荷
果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
寸法(mm)170×40×35質量(g)220
果実硬度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)果実硬度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理。 先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。 品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。 コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。
付属品先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~5000g電源単3電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×45測定精度±(0.4%+1dgt)、+23±5℃表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/H/oz
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら