17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

革新的デザイン。剪定枝払い専用。 超軽量で取扱しやすい充電式シングルハンドチェンソー。 Vine( バイン)iHS4 は、軽くて、速くて、力強く。 ソーチェンオイルタンク装備。 バッテリーも十分な稼働時間を達成しました。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 電圧(V)25.2 消費電力(W)約100W(目安) チェーン形式ピッチ 1/4、ゲージ 1.1mm、コマ数 34コマ チェーンスピード(m/s)[m/分]11 バー全長(mm)125 質量(kg)1.8(バッテリー含む) バッテリーリチウムイオンバッテリー24V/4.0Ah チェンスピード(m/sec)11 充電時間(時間)2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)1/4”ピッチ 1.1mmゲージ 38コマ専用チェン 駆動時間(分)45
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

Y-15 折込剪定鋸 150mm アルス 動画あり
アルス折込剪定鋸 150mm
エコ商品
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:198使用時:350 仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ 質量(g)130 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃Y-15-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:200使用時:345 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式 質量(g)110 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃GC-221 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

GC-IK-10 小型ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)90 材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理 全長(mm)折込時:220、使用時:220 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ 質量(kg)1.2(バッテリー込) バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah 充電時間(時間)1~1.5 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s 最大切断径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ ガイドバー種類5インチ 駆動時間(分)約40
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ
エコ商品
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

アルス果樹剪定鋸替刃
エコ商品
果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
用途生木の剪定に 刃長(mm)220 全長(mm)267 質量(g)35 表面処理特殊表面処理 対応商品FS-22 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷

アルス果樹剪定鋸 魁 21 替刃
エコ商品
果樹剪定鋸魁21 SG-21用の替刃です。 対応品番SG-21。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 全長(mm)262 質量(g)35 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-21 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷

果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 全長(mm)292 質量(g)40 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 対応商品SG-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

GC-SE-30 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
用途庭木の剪定に 全長(mm)160 刃長(mm)30 仕様専用キャップ付き、替刃式 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)82 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番65-0324-96 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

レザーソーレザーソー EG-25SF 果樹
エコ商品
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業 刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷