「果樹の剪定」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本則光 剪定鋏 STOP型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 STOP型 金止豊稔企販
9,498税込10,448
1丁
4日以内出荷
使い勝手を重視した形、鋭い切れ味に仕上げています。
用途果樹、植木の剪定、盆栽手入れに。全長(mm)200
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
6,798税込7,478
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、ガーデニングに。全長(mm)200
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、生け花、その他園芸用。全長(mm)180
本則光 剪定鋏 B型 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 B型 金止豊稔企販
9,198税込10,118
1丁
4日以内出荷
刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長225mmと大きいので少し太い枝まで切ることができます。
用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
本則光 剪定鋏 左用 金止 豊稔企販本則光 剪定鋏 左用 金止豊稔企販
11,980税込13,178
1丁
4日以内出荷
本格的な鍛造製法。ハマグリ状の刃のためシャープな切れ味。左利き専用の鋏です。
用途果樹、植木の剪定、その他園芸用。全長(mm)200
豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止 豊稔企販豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止豊稔企販
12,980税込14,278
1丁
4日以内出荷
本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。
用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
本則光 芽切剪定鋏 金止 豊稔企販本則光 芽切剪定鋏 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)190
トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー 近正トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー近正
6,498税込7,148
1丁
6日以内出荷
半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。仕様上刃:高級フッ素加工材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP全長(mm)410質量(g)590タイプバイパス式刃長(mm)60適合替刃LPWA-K
充電式ブラシレス剪定鋏 TAKAGI(高儀)充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
ブラシレスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミスブラシレスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎アルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターにより、耐久性と静音性がUP!竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途果樹や庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!質量(kg)(バッテリー含む)(約)2切断径(mm)有効:約170バッテリーDC18V 3Ahバッテリー電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)510×155×195充電時間(時間)(空状態から)(約)3動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー生木用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
折込鋸替刃 sita折込鋸替刃sita
389税込428
1個
翌日出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm材質(刃)65Mn刃渡り(mm)210
サヤ付木柄剪定鋸 sitaサヤ付木柄剪定鋸sita
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm質量(g)約230材質(刃)65Mn刃渡り(mm)240
折込鋸 210mm sita(サイタ)折込鋸 210mmsita(サイタ)
849税込934
1個
翌日出荷
生木・一般木材・仮枠作業全般庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適折込タイプで収納、持ち運びに便利握りやすいラバーグリップ
材質グリップ:ABS、TPR、刃部:65Mn全長(mm)使用時:470質量(g)約264寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折込時)270×60×25板厚(mm)1折込折り畳み式刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.9
ウッドスリムPRO 150mm 替刃 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 替刃玉鳥産業
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
ウッドスリムPRO 150mm 本体 玉鳥産業ウッドスリムPRO 150mm 本体玉鳥産業
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
高枝鋸 WIZ'A高枝鋸WIZ'A
3,288税込3,617
1個
翌々日出荷
用途果樹や生木の剪定に材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマーブラック/シルバー刃長(mm)300mm
ステンB型剪定鋏鋼付200mm 浅香工業ステンB型剪定鋏鋼付200mm浅香工業
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷
用途生木、果樹等の剪定作業に適します材質スチール全長(mm)200質量(g)300刃長(mm)55切断能力(mm)15(※生木に限る)使用目的剪定切断対象生木、果樹等
B型剪定鋏 金止 ドウカンB型剪定鋏 金止ドウカン
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
庭木・果樹園の剪定はもちろん、盆栽、ガーデニング用、生花用としてご使用いただけます。
使用目的剪定グリーン購入法適合
ウッドスリム 替刃 玉鳥産業ウッドスリム 替刃玉鳥産業
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
ウッドスリム 本体 玉鳥産業ウッドスリム 本体玉鳥産業
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
鋏枝切っ太郎 40M アルミス鋏枝切っ太郎 40Mアルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
鋏枝切っ太郎 25M アルミス鋏枝切っ太郎 25Mアルミス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
鋏 WIZ'AWIZ'A
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付けレッド切断対象生木
腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARMイノフィス
139,800税込153,780
1着
6日以内出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に6つの特長1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動使う場所、稼働時間に制限なし2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50
大久保鋏 PRUMAN(プルーマン)大久保鋏PRUMAN(プルーマン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途花木の剪定作業に。材質(柄部)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)8(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
園芸鋏 PRUMAN(プルーマン)園芸鋏PRUMAN(プルーマン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。
用途花木の剪定作業に。全長(mm)195質量(g)130材質(柄部)グラスファイバー切断能力(Φmm)10(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
剪定鋏 PRUMAN(プルーマン)剪定鋏PRUMAN(プルーマン)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、一般花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を使用しており、力学的にも手に馴染みやすい設計です。ワンタッチストッパー機能付。
用途花木の剪定作業に。全長(mm)195質量(g)140材質(柄部)グラスファイバー切断能力(Φmm)20(生木)材質(刃)刃物用炭素鋼
キニヌール 墨運堂キニヌール墨運堂
1,198税込1,318
1個
当日出荷
墨の力を生かした樹木の剪定・整枝後の保護剤。庭木や盆栽、果樹お手入れに使っていただける安心・安全な樹木の切り口保護剤です。
用途樹木の剪定・整枝後の切断面保護剤。質量(g)150
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃SHARK SAW(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目SHARK SAW
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定鋸  ナタ刃付 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 ナタ刃付 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:80mm以下表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.25±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸  ナタ刃付 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 ナタ刃付SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:80mm以下表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.25±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 斬速目SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 切り始めなめらか、ザクザク速切れ!刃元から刃先に向かって徐々に刃のピッチと角度が変わる斬速目 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)2.6~3.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら