カテゴリ

  • 農業・園芸資材(20)
    • シェード/日よけ/オーニング(1)
    • 支柱関連商品(2)
    • 鳥獣よけマット・テグス(6)
    • ビニールハウス部材(1)
    • ネット(7)
  • 物流用品(13)
    • 作業台(作業用踏台)(6)
  • 作業工具(1)
    • シメール/クランパー(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「果樹棚」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
オールアルミ溶接製「果樹棚下ステップ台」 アルミスオールアルミ溶接製「果樹棚下ステップ台」アルミス
10,980税込12,078
1セット(2台)
翌々日出荷
果樹園の収穫作業など、高いところでの作業や、農作業に便利なアルミ製ステップ台。
耐荷重(kg)100
クランプ リング付き モノタロウクランプ リング付きモノタロウ(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様リング付きクランプ長さ(mm)約90幅(mm)47高さ(mm)約105質量(g)340適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひっかけクランプ リングタイプ マルサひっかけクランプ リングタイプマルサ(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
シャインカット150 サボテンシャインカット150サボテン
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。 刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。 刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。
寸法(mm)150
シャインカット180 サボテンシャインカット180サボテン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。 刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。 刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。
寸法(mm)180
強保持力テープナー マックス強保持力テープナーマックス
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)192質量(g)600最大結束径(Φmm)53適合ステープル404F-L関連資料(1.91MB)取扱説明書(2.61MB)
強保持力テープナー マックス強保持力テープナーマックス
15,880税込17,468
1台
3日以内出荷
梨やブドウをはじめとする果樹や、苗木の誘引に最適!<br />使いやすさはそのままに、これまでのテープナーにはない結束保持力を実現しました。
用途果樹棚等の誘引・結束に適合テープ:TAPE-T32B長さ(mm)400幅(mm)40高さ(mm)170質量(g)540最大結束径(Φmm)45適合ステープル404F-L関連資料(2.84MB)取扱説明書(1.89MB)
クサビ式足場用手すり 光洋機械産業クサビ式足場用手すり光洋機械産業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
ガーデンアグリパイプ DAIMガーデンアグリパイプDAIM(7件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。<br />従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。<br />落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。<br />パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
バネ付きワイヤーテンション金具 アンタックバネ付きワイヤーテンション金具アンタック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
防鳥用極薄ナイロンコーティング アンタック防鳥用極薄ナイロンコーティングアンタック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
ステンレス製中間支柱 アンタックステンレス製中間支柱アンタック
599税込659
1個
5日以内出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
ステンレス支柱両端用 アンタックステンレス支柱両端用アンタック
899税込989
1個
当日出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
クサビ式足場用支柱 光洋機械産業クサビ式足場用支柱光洋機械産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
テンションクランプ 兼用 マルサテンションクランプ 兼用マルサ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。<br />クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。<br />ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。<br />太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6215長さ(mm)56寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)760タイプ小型張線器付クランプ奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ9 1073
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります<br />最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。<br />果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5912材質アルミ製質量(kg)4段数3天板寸法(mm)△290天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
クサビ式足場用ジャッキベース 光洋機械産業クサビ式足場用ジャッキベース光洋機械産業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
クサビ式足場用ブラケット 光洋機械産業クサビ式足場用ブラケット光洋機械産業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
ガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5m DAIMガーデンアグリパイプ Φ33mm 0.5mDAIM(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。<br />従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。<br />落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。<br />パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番855-1520材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ9 1516
ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャインイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。開口率(%)81防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャインイノベックス(旧:ダイオ化成)
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。開口率(%)73防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹
ひっかけクランプ フックタイプ マルサひっかけクランプ フックタイプマルサ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。<br />クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。<br />ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。<br />太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。<br />単管と単管の間にワイヤーロプを簡単に張れる張線器付の兼用クランプです。単管と単管の間にワイヤー張り作業が短時間で楽にできます。<br />単管と単管の間のワイヤーロプを端部で固定及び途中のたるみ止めをする兼用クランプです。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6216材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)360タイプフックタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。<br />椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5915材質アルミ製質量(kg)6.1段数2天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)600~700最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。<br />椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
天板が広く、安心して作業をおこなえます。<br />下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。トラスコ品番706-5913材質アルミ製質量(kg)3.1段数2天板寸法(mm)△480天板高さ(m)500踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
ひっかけクランプ プレートタイプ マルサひっかけクランプ プレートタイプマルサ
669税込736
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。<br />クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。<br />ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。<br />太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6218材質スチール、クロメートメッキ長さ(mm)51幅(mm)98寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)430タイププレートタイプ(固定側)奥行(mm)1392018年トラスコ掲載ページ9 1073
ミストエース20 果樹 02L 住化農業資材ミストエース20 果樹 02L住化農業資材
25,980税込28,578
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大3.5m。<br />特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。<br />「ミストエース20用ハンガー果樹」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途果樹棚吊り下げ式の潅水チューブ<br />果樹棚に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。<br />チューブは縦向きに設置し、通水するとチューブに対して斜め下方向に広がりながら樹元に潅水できます。<br />専用部材「ミスト20ハンガー果樹」を使用することで簡単に施工できます。<br />頭上設置のため、スピードスプレーヤーによる防除や除草作業の邪魔になりません。規格100m巻折径(mm)チューブ:40関連資料(0.7MB)間隔(mm)散水孔:片側350
ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット 防風網イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・
ダイオネット190 2m×50m 白 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット190 2m×50m 白イノベックス(旧:ダイオ化成)
15,980税込17,578
1巻(50m)
6日以内出荷
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・白色長さ(m)50幅(m)2材質ポリエチレントラスコ品番819-4908防風率(%)75目合い(mm)9
【オーダー】ダイオサンシャイン イノベックス(旧:ダイオ化成)【オーダー】ダイオサンシャインイノベックス(旧:ダイオ化成)
819税込901
1巻
6日以内出荷
(S-2000)農菜園の防虫対策にはネットが効果的。 基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。 展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。 小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。(6010S,9010) 透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。
用途(S-2000)露地の小松菜ホウレンソウキャベツレタス白菜等葉物葉物アブラムシ青虫その他の害虫対策に!(6010S,9010)果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります織り方(S-2000)平織、(6010S,9010)カラミ織RoHS指令(10物質対応)対応開口率(%)(S-2000)71、(6010S)81、(9010)73防除対象(S-2000)オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類(6010S,9010)オオタバコガ、コナガ、防雹サービス分類オーダー・加工
シメールNeoセット 果樹園用 大見工業シメールNeoセット 果樹園用大見工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
果樹園の棚張りに最適です。
用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
果樹用アルミ踏み台 シンセイ果樹用アルミ踏み台シンセイ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ耐荷重(kg)100
果樹用アルミ踏み台 幅広 シンセイ果樹用アルミ踏み台 幅広シンセイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ合金耐荷重(kg)100寸法(cm)高さ52×脚幅94単重2.7kg
ミニフック 渡辺パイプ(SEDIA)ミニフック渡辺パイプ(SEDIA)
68,980税込75,878
1パック(300個)ほか
8日以内出荷
パイプと番線などを交差させる部品。 果樹用、棚線用として。 ボルト・ナット付き。
用途自在接続金具。
アルミゲタ HARAX(ハラックス)アルミゲタHARAX(ハラックス)
31,980税込35,178
1足
3日以内出荷
アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台などの昇降がいりません<br />靴を履いたまま取り付け可能です。
用途果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に仕様完成品トラスコ品番706-1156材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100使用高さ(mm)250
アルミゲタ HARAX(ハラックス)アルミゲタHARAX(ハラックス)
33,980税込37,378
1足
3日以内出荷
アルミ製の下駄は軽量ですから、付けたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。<br />靴を履いたまま取付可能です。
用途果樹の棚下、ビニールハウス内などでの高所作業時に仕様完成品トラスコ品番706-1155材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100使用高さ(mm)300
ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸) 愛和産業ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸)愛和産業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。<br />国産原料・国産製造の安心品質の商品です。<br />紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。<br />漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。<br />市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
フルーツパーゴラ 積水樹脂フルーツパーゴラ積水樹脂(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
テンションクランプ エスコテンションクランプエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光アズワン品番65-2266-07
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら