「果樹用袋」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然加里ミネラ イノチオプラントケア天然加里ミネライノチオプラントケア
5,498税込6,048
1袋(20kg)
翌々日出荷
国内肥料資源活用型の「天然加里肥料」です。海水抽出の天然加里と貝化石を廃糖蜜と合わせて粒状化した、多目的に使用できるミネラル肥料です。国内資源を活用して製造した有機質肥料で、有機栽培に不足しがちな加里成分と石灰、けい酸、微量要素を補給することができます。-特長国内資源を活用したサステナブルなミネラル肥料。有機栽培に利用できる天然加里肥料です。微量要素も幅広く含有していて汎用性の高さも魅力。-施肥量(施肥基準量10a当り)畑作(砂質系土壌):4~5袋畑作(壌土系土壌):3~4袋果樹:2~4袋水稲:2~3袋元肥や追肥として使用できます。元肥に施しますと特に加里分が土壌によく吸収されますので効果的です。
仕様使用原料:貝化石・塩化加里(日本海水)・糖蜜又はリグニンスルフォン酢塩、分析例:K(加里):20%、けい酸:11%、Mg(苦土):0.5%、鉄:0.9%、Ca(石灰):22%、アルカリ分:23%、微量要素(マンガン、ほう素、モリブデン)形状粒状関連資料(0.5MB)
ユーキフルペレット 生科研ユーキフルペレット生科研
5,798税込6,378
1個(20kg)
5日以内出荷
太古の植物が堆積してできた天然の腐植酸資材です。腐植酸が保肥力を高め、地力を向上させます。土をやわらかくし、保水性・通気性を良くします。粉が少なく、撒きやすいペレット品です。窒素、りん酸、加里が過剰で堆肥が投入できない圃場にも適しています。使い方10アールあたり5~10袋(100~200kg)を元肥とともに施用し、よく耕うんしてください。使用量の目安野菜・果菜類・茶・麦・果樹・花き: 5袋~10袋水稲・い草:5袋
用途労力的に堆肥の施用が困難な場合や、完熟堆肥が入手しにくい時、肥料の残効が多く、堆肥の投入を見合わせる場合などの腐植酸補給にユーキフルペレットは最適です。容量(kg)20関連資料(1.12MB)
粒状ジャンプ 生科研粒状ジャンプ生科研
8,298税込9,128
1個(20kg)
5日以内出荷
天然のアミノ酸・核酸エキス入り肥料です。すばやく吸収され、効果が早く現われます。生育促進、樹勢回復、品質向上に有効です。使い方果樹への使い方収穫後の礼肥、追肥として使用します。巨峰・ピオーネ・リンゴ・ナシ:落花直後に10アールあたり2~3袋施用します。おうとう:落花直後に10アールあたり1~2袋施用します。収穫後の礼肥には10アールあたり2袋の施用も合わせて使用してください。果菜類への使い方主に追肥として使用します。春ナス・秋ナス・露地トマト・露地キュウリ:10アールあたり2袋を1か月に3~4回施用します。ハウスキュウリ:10アールあたり2袋を1か月に1回施用します。ハウストマト:10アールあたり1袋を1か月に1回施用します。葉菜類への使い方主に元肥として使用します。窒素成分で元肥基準値の30~50%を施用します。初期生育を促進させるタイプです。緩効性の元肥と併用してください。収穫後の礼肥、追肥として使用します。
用途生育促進、樹勢強化はもちろん、品質向上、特に味と日持ちのよい作物づくりや特産品づくりにお役立てください。成分窒素:10、リン酸:6、加里:7容量(kg)20関連資料(1.06MB)
スカイラッセル 防風網 東京戸張スカイラッセル 防風網東京戸張
3,288税込3,617
1枚
5日以内出荷
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして材質PE関連資料(6.38MB)適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
収穫袋 イノベックス(旧:ダイオ化成)収穫袋イノベックス(旧:ダイオ化成)
379税込417
1セット(10枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
農園芸のみならず、幅広く活躍する収穫袋。経済的で手軽に使える口紐付きで2kg~20kg用があります。野菜・果樹の収穫・保管・運搬に最適です。
用途・キャンプ、潮干狩り、釣りその他レジャーに。・家庭菜園などで球根の分別保管や収穫作業などに。・資源ごみ回収、分別回収に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ネオコンポン ノトユーキネオコンポンノトユーキ
2,298税込2,528
1袋(20kg)
3日以内出荷
ネオコンポンは能登で太古の魚貝類の化石となったものを定温処理し、粉砕したもので、綜合要素を含み、作物に必要な肥料であります。 堆肥のエキス同様のフミンサンを多く含んでいますから、土壌の団粒形成、微生物増殖に特に効果があります。 この肥料はアルカリ性ですから、強い酸性肥料との直接混用は避けてください。 施用方法は元肥または追肥に施肥してください。 10アール(反当)水田や畑作に4~5袋、果樹園には5~6袋を基準施肥量としています。
成分フミン酸カルシウム、苦土、マンガン、モリブデン、鉄、銅、窒素、燐酸、加里、珪酸、硫黄、その他登録保証石川県第(号)499
プロアミノS52号 昭光通商アグリプロアミノS52号昭光通商アグリ
4,398税込4,838
1袋(20kg)
3日以内出荷
元肥に、追肥に施すだけ。アミノ酸肥料。 アミノ酸発酵時に生成される、アミノ酸母液を固肥化したものです。すべての作物の元肥、追肥に使用できます。 味の構成成分はアミノ酸です。アミノ酸を作物に与えることで収穫物の品質(味・形他)を向上します。 アミノ酸は作物利用されるだけでなく、土壌中の微生物を増やします。粗大有機物(特に炭水化物)がカビ類(糸状菌)を増やすのに対し、アミノ酸は放線菌や細菌(バクテリア)を増やします。アミノ酸を土壌に与えることにより土壌中の微生物バランスを良くします。また、アミノ酸には不溶化したりん酸を、再び吸収できるようにするキレート効果があります。 一部のアミノ酸は無機化することなく直接植物に吸収されます。プロアミノSに含まれるアミノ酸によって、植物の正常な生長を促します。
成分窒素全量5.0%(内アンモニア性窒素2.0)、カリ全量1.0%登録保証輸第8530号使用量(10aあたり)(水稲)3~4袋、(葉菜類)5~10袋、(根菜類)5~10袋、(果菜類)5~10袋、(果樹)5~10袋、(お茶)5~10袋
エージング ペレット クロレラ工業エージング ペレットクロレラ工業
4,998税込5,498
1袋(20kg)
3日以内出荷
動物質や植物質の有機物とクロレラ、さらにカニガラ、パーム灰を配合して、じっくり醸成された高醗酵調熟肥料(ぼかし肥料)です。 自然の生態系循環利用に沿って土と作物との調和を考慮し、天然の有機材料によって最適な配分で校正していますから、安全で高品質な農作物づくりに、また生産技術の向上に大きな役割をはたす生きた肥料です。 クロレラは、たんぱく質をはじめ、高等植物同様の成分組成を有するため、有用菌群の基質となり、耕土のミクロフローラを整えます。 クロレラの内在生産物およびキチンは、放射菌を特異的に増殖させ、根域の環境を整えます。 原料はすべて天然物を使用していますので、フラットで安定した肥効が長期間持続し運用することにより、土を育て、地力を増進します。 中間生成物のアミノ酸、核酸、有機酸が多様な根圏微生物を育て、健全生育、品質向上に役立ちます。 微生物の代謝物がミネラルや微量要素を作物の吸収しやすいキレート化合物に変えて吸収を助け、バランスのとれた生育を促します。 土壌に多様な微生物相が形成され、連作障害や土壌障害を抑制する効果を生み出します。
主原料魚粕、フェザーミール、コーヒー粕、米糖、骨リン、パーム灰、蒸製皮革粉、肉骨粉、油粕、カニガラ、クロレラなど使用量(10aあたり)(果菜類)10~30袋、(葉菜類)10~20袋、(根菜類)10~15袋、(果樹類)5~15袋、(花卉類)20~25袋、(芝草)20~50g/m2
バックエプロン 一色本店バックエプロン一色本店(2件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
翌々日出荷
材質(本体)綿
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら