用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
取扱説明書(1.53MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。
チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。
タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼
消費電力(W)1450
電源家庭用電源AC100V
本体質量(kg)12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)19.8
消費電力(W)1500
電源単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925
切断能力(mm)30
取扱説明書(1.63MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)18
容量(L)粉砕バッグ:60
電流(A)15
消費電力(W)1500
電源AC100V(50/60Hz)
能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885
定格時間(分)25(※気温20度基準)
アズワン品番64-3282-26
取扱説明書(0.97MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エンジンでパワフルに一斉粉砕!。7馬力エンジンで枝をしっかり砕きます。投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。足元に配置された緊急停止ボタンは押すだけで停止するので緊急時も安心です。大型タイヤが付いており、タイヤに重心を移すことで簡単に移動ができます。排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):40
質量(kg)43
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)3.9
エンジンタイプ4ストロークOHV
始動方式リコイルスターター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×70×772
エンジンオイル量(L)0.5
排気量(cc)212
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します。粉砕したチップはマルチング材として再利用できます。
仕様●容量:60L●重量:19.8kg●付属品:シュレッダーボックス、押し込み棒保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ●電源:AC100V・1450W●サイズ:630×460×925(H)mm●コード長:5m●最大粉砕枝径:Φ30mm●騒音値:78.4dB●過負荷保護機能、二重絶縁●シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽に●移動が楽になる大型ハンドルと大型車輪
アズワン品番65-9306-96
1台
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
63日以内出荷
籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895
質量(kg)20
サイズ(ベルト)M29
タイプ手動式
全幅(mm)420
全高(mm)1040
容量(kg)(米)24
プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm
ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!収集バッグ付きエンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径50mmまで粉砕可能。排出が下方向だから収集処理が簡単。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様で、緊急時に役立つ押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。刃は2度使える両刃タイプを使用。投入範囲を最小限に抑え、飛散を大幅に軽減した設計です。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、収集バッグ(L):40、最大粉砕径(mm):50
質量(kg)40
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ4ストロークOHV
運転音(dB)112
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×58×97
エンジンオイル量(L)0.6
排気量(cc)212
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。
付属品押し込み棒、ゴーグル、手袋
質量(kg)約28.5
出力(W)1500
容量(L)収集ボックス:60
電源(V)100・50/60Hz
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×480×930
電源コード(m)(本体コード)約10
能力(Φmm)粉砕:~35(生木の場合)
定格時間連続
材質(ブレード)特殊鋼ギア刃
安全機構モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出!
大きな投入口と食込みのよさ
手元でらくらくエンジン停止
噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます!
開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易!
上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。
スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます!
剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機
剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h
種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670
全長(mm)1160
質量(kg)200
出力(kW)4.6(6.3PS)
全幅(mm)600
全高(mm)970
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)3.6
走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5
排気量(cm3)181
1台
¥799,800
税込¥879,780
91日以内出荷
わら、干し草等農家の必需品。
切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。
切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。
仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚
付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ
質量(kg)約55
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130
動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)
能力(Φmm)粉砕:約40
出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
1セット(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。
仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付
寸法(mm)970×550×520
質量(kg)12.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
量の落ち葉や草刈り後の雑草くずを細かく粉砕!。落ち葉や雑草くずで大変だったお庭の片付けに便利なリーフ(落ち葉)シュレッダーが初登場。リーフシュレッダーの上から落ち葉を入れるだけで細かく粉砕して、。本体下部にセットした袋内にスッキリ処理した粉砕かすが落下し、袋内にまとまって収納できます。粉砕サイズも「粗い~細かい」まで5段階調節が出来て、。かさばる落ち葉が粉砕されると体積も減り、。畑に撒いたり堆肥にしたり、ゴミ出しもラクラクになります。草刈りや芝刈り後の雑草処理もできるので1年中大活躍です。。落ち葉や雑草も!リーフシュレッダーの上から落とすだけ!(押込棒付き)。1500Wのパワフル設計。身長に合わせ2段階高さ調節が可能。オン・オフはワンタッチ簡単スイッチ操作。過負荷で自動停止する安全装置付き。替え粉砕コードも20本付属しています。タイヤ付きで女性でも持ち運びもラクラク。リーフシュレッダー下部から落ちる粉砕くずの専用集塵袋付き。また、市販ゴミ袋をセットして落下粉砕くずを直接詰め入れればそのまま普通ゴミにも出せます。
用途収集してかさばる大量の落ち葉や枯葉・草刈り後の雑草を細かく粉砕
セット内容本体、押込み棒、替えコード×20本、80L集塵袋、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、スチール他
質量(kg)8.9
消費電力(W)1500
電源AC100V
使用時間(分)【目安】30
機能【粉砕調節】粗目・中・細目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×(2段階)107・112
コード長さ(cm)35
回転速度8400rpm(無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
強力エンジンでパワフルに一斉粉砕!。15馬力エンジンで枝をしっかり粉砕!。投入口が広く、太い枝もしっかり入って処理が簡単。緊急停止ボタン付きで押すだけで停止するので緊急時も安心です。また、大型タイヤが付いていて重心を移すことで簡単に移動ができます。排出口は、使用場所に合わせて粉砕物の排出角度を変えられる角度調節付きです。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:15馬力、最大粉砕径(mm):120
質量(kg)105
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)6.5
エンジンタイプ4ストロークOHV
始動方式リコイルスターター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)174×61×110
エンジンオイル量(L)1.1
排気量(cc)420
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。
セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書)
材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼
質量(kg)(約)本体10.3
消費電力(W)1500
騒音値(dB)106
連続使用時間(分)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100
モーター回転数(min-1[r.p.m])3800
最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
1セット
¥24,800
税込¥27,280
3日以内出荷
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。
【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー
仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー)
電圧高枝剪定機:100 50/60Hz
電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー)
電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー)
消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500
刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃)
能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー)
刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー)
板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9
絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機)
定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準)
保証期間1年
振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー)
電源タイプAC電源式
ストローク長(mm)約20(ガーデンソー)
ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー)
最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー)
バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17
刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ガーデンシュレッダー YGS-30B用の粉砕刃2枚セット。粉砕刃の両側が消耗したら新しい粉砕刃に取り替え時。
用途YGS-30B用の粉砕刃。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ
質量(kg)0.02
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×3
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP
容量(L)ガーデンバッグ:297
電源(V)家庭用電源AC100
消費電力(W)1450
本体質量(kg)12.5
電源コード(m)約5
使用時間(分)約30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1セット
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。
芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。
盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。
手工芸に。
ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。
軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。
樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。
収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。
本来の用途以外の使用はおやめください。
仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫
アズワン品番68-4148-24
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。ブロワー付
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)316
出力(kW)エンジン最大:5.8
径(Φmm)最大粉砕:120
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089
エンジン形式GB290LN
走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。最大粉砕径70mm 普及コンパクトタイプ
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)200
出力(kW)エンジン最大:4.6
形式ナイフ+ハンマー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×600×970
エンジン形式GB181LN
関連資料(1.66MB)
走行速度(km/h)前進:1.3(低速)/2.6(高速) 後進:1.5
1台
¥839,800
税込¥923,780
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。オールラウンドタイプ 粉砕径業界最大 120mm
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)296
出力(kW)エンジン最大:5.8
径(Φmm)最大粉砕:120
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089
エンジン形式GB290LN
走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。粉砕性能さらにアップ。チッパーナイフ&ハンマーシュレッダー方式。粉砕径業界最大 125mm。セル付き
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)312
出力(kW)エンジン最大:7.3
径(Φmm)最大粉砕:125
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1308×780×1089
エンジン形式GB300LE(セル付)
走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して 有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)332
出力(kW)エンジン最大:7.3
径(Φmm)最大粉砕:125
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1795×780×1089
エンジン形式GB300LE(セル付)
走行速度(km/h)前進 :1.7(低速)/3.9(高速) 後進 :1.8
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)401
出力(kW)エンジン最大:9.5
径(Φmm)最大粉砕:140
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×780×1337
エンジン形式GB400PE(セル付)
走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)371
出力(kW)エンジン最大:9.5
径(Φmm)最大粉砕:140
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1529×780×1145
エンジン形式GB400PE(セル付)
走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。
付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒
寸法(mm)890×560×445
質量(kg)11.7
容量(L)収納ボックス:50
電圧(V)100
電力(W)1500
電源コード(m)5(本体コード)
周波数50/60Hz
絶縁方式二重絶縁
ブレード特殊鋼両刃カッター
能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100
定格時間連続
安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
ガーデンシュレッダー YRM-35B用の受金具
用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ
質量(kg)0.27
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
13馬力クラスで最大投入径135mm!
フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。
前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。
長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpm
エンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)
走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1
排気量(cm3)391
粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに!
トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。
粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。
トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。
標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。
排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。
チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定
種別農用トラクタ後部3点リンク
全長(mm)1727(1182)
全幅(mm)1029
全高(mm)1342
本体質量(kg)322
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
25馬力クラスで最大投入径200mm!
ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンに最上位モデルが登場しました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
送りローラーが粉砕物を取り込む速度を変更したい時に操作します。送りローラーを駆動する油圧モーターへの作動油流量をニードルバルブで加減し、送りローラー正転の回転速度を調整することが出来ます。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラー切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラーとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。
また、全開モードはスロットルレバーを最大にし、定格出力を充分に活用して高速で処理します。低速モードは、スロットルレバーを全開から徐々に低速に落とし、回転速度灯が点灯する速度域で作業が行えます。低速モードは、直径50mm以下の枝を1~2本ずつ投入し、処理が終わってから次を投入するモードで、近隣に住宅がある等の理由で少しでも騒音を抑えて作業したい時のための低回転・低馬力モードです。
投入シュートの左端~下端~右端に渡って一体で取り付けた可倒式のバーで、粉砕作業中に粉砕物の送り込みを停止する時に操作します。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み時計周りに回転させると手動で送りローラーが逆転し、容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
上フタとブロア部のボルト・ナットを締めなければ、プラグがスパークしないためエンジン始動出来ません。また、エンジン稼働中に上フタとブロア部が開いてしまうとエンジンが停止します。
誤って走行クラッチ入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチ入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。また、逆に走行中誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ、粉砕作業操作が出来ない状態となります。
走行クラッチ切の状態でのみ走行シフトレバー操作が行え、走行クラッチ入の状態では、走行シフトレバーがロックされ操作が行えません。万が一、走行中に枝や障害物、操作人の足が走行シフトレバーに干渉し位置がずれてしまうと、走行ギヤ抜けによる滑落事故や怪我、機体破損の原因となります。走行時の安全を維持する機構を設けました。
エンジンキースイッチ下部に、デジタルアワメーターを標準装備。定期点検や整備時期の目安にご活用下さい。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
機体前後に、輸送の際本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。
長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外せるよう、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。
平刃物・固定受刃の交換やエンジンのメンテナンス、清掃などの作業が楽に行えるよう工夫されています。※ブロアオープンとシュート開閉には工具が必要です。
仕様燃料供給:電子式燃料噴射・負圧式フィードポンプ付き、調速機:電気式(ホンダSTRガバナー)、潤滑方式・オイル容量:強制圧送式潤滑・2.0L、ECU運転管理機能:アワーメーター標準装備・オイルアラート自動停止機能・故障診断DTCインジケータ装備、粉砕方式:チッパーナイフ方式、刃物数:平刃物6枚、駆動方式:ベルトクラッチ(スクラムVベルト)、送り方式:油圧駆動送りローラ (逆転付・速度調整バルブ付)、送り調速装置:電子制御負荷検知式 自動調速、最大投入径:Φ200mm、最大処理能力:1350kg/(4.5m3/h)、排出方式:空気搬送ブロア投射、排出高さ:1297mm、排出方向:全方位回転・距離可変、走行装置:エンドレスゴムクローラ自走式、クローラ規格:W180×P60×L40、接地長:824mm、最大登坂能力:20°
全長(mm)1958
質量(kg)運転整備質量:520
全幅(mm)800
全高(mm)1380
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料消費量(L/h)7.1L@3600rpm
燃料タンク容量(L)15
点火方式フルトランジスタ
エンジン形式空冷4ストローク2気筒OHVガソリンエンジン
始動方式セルスターター式
最大出力(kW)18.6(25.3馬力)@3600rpm
エンジン総排気量(cm3)799
エンジン型式ホンダ iGX800
走行速度(km/h)前進1速:2.0、前進2速:4.6、後進:2.0
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
13馬力クラスで最大投入径140mm!
ナイフ式で売れ筋No.1のドラコンがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。また送り表示灯は、2種のモードに対応し規定エンジン回転数に到達すると点灯します。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KDC-1303Bのみ
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。
万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。
前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。
長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpm
エンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)
走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1
排気量(cm3)391
8馬力クラスで最大投入径120mm!
ナイフ式で小型なのにパワフルなドラコンがモデルチェンジしました!
ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。
工具無しで簡単着脱!手軽に交換できるスライド式スクリーン標準装備。着脱が簡単でオプション細目スクリーンを装着すると、竹を粉状に微粉砕することが可能です。
作業時の負荷を瞬時に読み取り、送りローラを自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。
粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。
作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。また、上位モデルのみ採用の送り表示灯も標準装備となりました。
チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KDC-803Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。
粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。
万が一、粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。
また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。
重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。
ナイフ点検や交換、スクリーン交換や清掃等に上部カバー部と、ブロア排出部がオープンしますのでメンテナンス性に優れています。※ブロアオープンには工具が必要です。
燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780
全高(mm)1089
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン
最大出力(kW)5.8(8馬力)/4000rpm
エンジン型式三菱 GB290LN-419
走行速度(km/h)前進1速:1.7、前進2速:3.9、後進:1.8
排気量(cm3)296
関連キーワード
1
2
次へ