どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)72(ネジの中心から)
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-64
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
全長(mm)195
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
仕様ネジ式
材質全身焼入
質量(g)230
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-61
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
【果樹・庭木の剪定や枝切りに! 最高級刃物鋼使用 天寿 本鍛造 剪定鋏200】。 刃には最高級刃物鋼を使用し、鍛造手研ぎ仕上げを行っています。 新機構の緩み止めナットを採用し、簡単に分解と微調整が可能です。 取り外し可能なクッションゴムが付いており、手首への負担が軽減されます。 ハンドルには、滑りにくい安全グリップを使用しています。 原料から加工まで、安全・安心の日本製です。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り
材質本体:プラスチック、刃:スチール
質量(g)870
使用目的植木や果樹、太枝のカット作業
全長(cm)60
切断対象植木や果樹、太枝
刃長(cm)23
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。
切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8
仕様キャップ付
寸法(mm)190
使用目的剪定、収穫、採取
切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
関連キーワード