ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。
切断能力(mm)38
刃長(mm)60
全長(mm)400
質量(g)1320
トラスコ品番402-6756
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)
使用目的園芸
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。様々な形にカットしやすい角度がついたZ型シェイプのハンドル。丸みのあるシンメトリックのアーム。
用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質鉄、プラスチック
質量(kg)0.84
刃形ストレート刃(付着防止コーティング)
使用目的生け垣の剪定、枝切
全長(cm)40
切断対象枝
保証期間最大25年
刃長(cm)18
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
5段ラチェット式で太い枝を楽に切断可能!切断能力(生木)、30mmまで切断可能。刃は、フッ素加工でお手入れ楽々!腕が疲れにくい軽量型!
グリップを握ると、切り刃が戻らずに1段階ずつ枝を切る事が出来ます。5段階目まで少しずつ押し切る為、軽い力で切断する事が出来ます。
ラチェット機構で作業ラクラク。約1/2~1/3の力で作業が出来ます。
用途太い枝の剪定作業に。
全長(mm)約420
切断能力(mm)約30(生木)
材質ハンドル部:ナイロン+グラスファイバー、グリップ:TPR
刃部硬度HRC50~54
使用目的剪定作業
切断対象太い枝
材質(刃)SK-85
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途庭木の剪定作業用。
全長(mm)約415
仕様刃:フッ素コート
材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー
質量(g)約550
硬度HRC54±2
使用目的剪定作業
切断対象庭木
切断寸法(mm)目安:約30
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
関連キーワード