1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷