太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。主に、さつきやツツジの芽切り用として使用されますが、鉢植えの整枝作業にも適しております。全体的に軽くスリムで、首が長く、刃が短い鋏ですので太い枝の切断には向いておりませんが、細い枝や芽を切り続ける作業に向いております。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)180
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに
全長(mm)190
刃長(mm)42
仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ
付属品刃カバー
材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)160
使用目的お手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
カラフルなデザインの剪定はさみ!飛び出た細い枝など、ちょっとしたガーデニングに便利です。ホースのカットなどにも使えます。カーブな切り口で、 丸いものが逃げない&切りやすい!特殊形状の刃で、逃げづらくなっているため、丸いものが切れやすくなっています。約13mmの生木まで切断できます。※木の種類によって切断しずらい場合があります。滑りにくく、握りやすい!エラストマー樹脂ハンドルで、女性でも滑りにくく、握りやすい形状です。安全設計、ストッパー付き!
用途万能はさみとして
材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂・エラストマー樹脂・スチール
色イエロー・グリーン
品番SV-5172
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)195×90×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード