6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640 切断目安(Φmm)45 質量(g)998
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.15 使用目的枝切 全長(cm)60 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

150-0.6D 園芸鋏 花パッチン アルス 動画あり
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に 全長(mm)620 刃長(mm)48 切断能力(mm)9 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番515-9067 質量(g)325 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷