9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみ。アルミニウム製の頑丈なアーム。取替可能なステンレスの刃。最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り 材質アルミ、鉄 質量(kg)1.253 刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能) 使用目的太枝切りばさみ 切断対象太枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2 最大切断径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 質量(g)1200 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライオン(LOWE)剪定ハサミの最も大きな特徴は受け台式(アンビル)構造にあります。 てこの原理を応用し、上刃は枝を引き切りするような動きで切断します。 鋭い切れ味で他の剪定ハサミにはない枝の切断面の美しさを誇ります。 引き切りのため大きな力を必要せず軽い力で剪定作業することができます。
質量(g)815 使用目的枝切 寸法(cm)50 切断対象太枝
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。 全長(m)1.2~2.0 質量(g)900 切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷