こんなお得な商品も!
剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)72(ネジの中心から)
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-64
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。
アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。
ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。
またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。
手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)
切断径(mm)15(生木の場合)
材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂
本体寸法(mm)1400×78×48
本体質量(kg)約1
機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ
アズワン品番64-8901-37
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。
材質上刃;SK5,下刃;S50C
切断能力(mm)生木(目安):約15
材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【果樹・庭木の剪定や枝切りに! 最高級刃物鋼使用 天寿 本鍛造 剪定鋏200】。 刃には最高級刃物鋼を使用し、鍛造手研ぎ仕上げを行っています。 新機構の緩み止めナットを採用し、簡単に分解と微調整が可能です。 取り外し可能なクッションゴムが付いており、手首への負担が軽減されます。 ハンドルには、滑りにくい安全グリップを使用しています。 原料から加工まで、安全・安心の日本製です。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード