ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業
全長(mm)200
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)20
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)300
使用目的剪定、整枝
切断対象庭木、果樹
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.5
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥9,588
税込¥10,547
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。
従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。
1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)
切断径(mm)20(生木)
材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂
質量(kg)約1.35
機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード