6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

ゴールデンスター庭木鋏・鋭型
さびに強い無電解メッキ仕様です。 茂みの中の葉刈り、枝切りに適した鋭刃タイプです。
用途庭木・生垣等の刈り込み用。 全長(mm)665 刃長(mm)165 切断能力(mm)15 トラスコ品番248-8574 質量(g)850 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ゴールデンスター木柄枝切鋏
特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
用途庭木・生垣の刈り込み作業に。 全長(mm)575 刃長(mm)100 切断能力(mm)25 トラスコ品番248-8591 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,398 税込4,838
5日以内出荷

刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ 質量(kg)0.9 グレー/オレンジ 全長(m)1.6 使用目的伐採、剪定、枝切り 切断対象園芸、植木、生け垣、高枝 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118 到達距離(m)最高:3.5 切断能力(Φmm)32 切断角度(°)最大:200
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ゴールデンスター長刃刈込鋏180mm
奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。 全長(mm)695 刃長(mm)180 切断能力(mm)15 トラスコ品番248-8566 質量(g)950 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,898 税込5,388
4日以内出荷

エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。 全長(mm)740 刃長(mm)80 切断能力(mm)35 トラスコ品番382-0769 質量(g)815 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷