雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。
刃長(mm)165
刃幅(mm)44
全長(mm)360
トラスコ品番404-8857
材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫
質量(g)330
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。
刃長(mm)175
刃幅(mm)49
全長(mm)360
トラスコ品番249-4124
質量(g)375
材質(柄部)樫
刃の種別片刃、鋼付
材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド
全長(mm)370
質量(kg)1.3
電圧(V)12
最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)
モードモード数:2
適合バッテリーM12
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード