長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)123
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼
仕上ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的枝切り、葉刈り
対応商品ZTR-SH
適合替刃190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
作業範囲が広がる60cmの小型の高枝鋏。 届きにくい所の花摘み、枝切り、果物の収穫などに最適な切ってつかめる小型の高枝鋏です。 少し高い位置はもちろんのこと、少し低い位置でも腰をかがめずに作業できるので便利です。 バラの剪定作業にもオススメです。
用途混み合った場所や高所の剪定に
全長(mm)620
刃長(mm)48
切断能力(mm)9
仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番515-9067
質量(g)325
使用目的剪定
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)228
刃長(mm)75
切断能力(mm)9
トラスコ品番396-5937
材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)220
使用目的お手入れ
切断対象植木
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに
全長(mm)190
刃長(mm)42
仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ
付属品刃カバー
材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ
質量(g)160
使用目的お手入れ
切断対象庭木
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:9
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に
仕様全鋼
全長(mm)165
刃長(mm)45
切断能力(mm)9以下
刃部硬度HRC56
使用目的華道用
切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物
ハンドル形状わらび手
アズワン品番64-3670-11
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
関連キーワード