15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

SGFL-6 伸縮太枝切鋏 千吉 動画あり
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質刃部/フッ素コート 質量(g)約1220 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398 税込4,838
欠品中

用途EA650BX、BX-100/-112用 全長(mm)330 切断能力(Φmm)【生木】25まで エスコ品番EA650BX-6 質量(g)550 ロープ長さ(m)6
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,690 税込10,659
翌日出荷

全長(mm)605 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)25 トラスコ品番818-8018 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 質量(g)1030 柄長さ(mm)450
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ゴールデンスター木柄枝切鋏
特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
用途庭木・生垣の刈り込み作業に。 全長(mm)575 刃長(mm)100 切断能力(mm)25 トラスコ品番248-8591 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,398 税込4,838
4日以内出荷

太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
用途庭木の刈り込み作業に。 全長(mm)約540 質量(g)約590 刃長(mm)約70 柄長さ(mm)約405 切断能力(Φmm)生木25
1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

首振りヘッド(80°)だから狭い場所の枝もカットできます。 キャッチ機能付きでカットした枝や果実を落とさず収穫できます。 ロープタイプだから25mmまでの太い枝もカットできます。 ロングタイプ無段階で1.6m-3.5mまで伸ばせます。
用途高い庭木の剪定 全長(mm)1600~3500 切断能力(mm)25 刃長(mm)300 仕様無段階伸縮 トラスコ品番480-3931 セット内容のこ刃、肩掛けベルト 材質刃:高炭素鋼(フッ素樹脂加工)、ポール部:アルミ 質量(kg)1.49 本体寸法(mm)1615×150×51 使用目的剪定 切断対象庭木 アズワン品番64-8901-39
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

女性も楽々切断の軽量ミニサイズ エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断
全長(mm)440 使用目的剪定 切断対象太い枝 刃渡り(mm)70 最大切断径(Φmm)25
1丁
3,598 税込3,958
3日以内出荷

特殊形状刃で太枝切断も。
用途剪定・整枝作業用 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)200 高さ(mm)680 質量(g)920 奥行(mm)35 使用目的剪定、整枝作業
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。
用途細い枝から少し太めの枝まで 全長(mm)680 刃長(mm)180 切断能力(mm)25 仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工 トラスコ品番769-9891 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫 切断対象少し太めの枝、細い枝
1丁
7,998 税込8,798
欠品中

フェルコ剪定鋏
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。 全長(mm)210 質量(g)225 切断目安(Φmm)25(生木の場合)
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
86,980 税込95,678
当日出荷