剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)780
刃長(mm)90
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1360
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。
刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
剪定刃タイプなので切り口がきれいです。
刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に
全長(mm)600
刃渡り(mm)75
切断能力(mm)(生木)約30
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ
質量(g)750
全幅(mm)220
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)410
刃長(mm)55
切断能力(mm)(生木)約30
材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー
質量(g)510
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460
刃長(mm)70
切断能力生木約Φ40mm(刃元)
仕様ミニ
寸法(mm)495×255×25
質量(g)775
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。
切り落とした枝の整理に。
刃長(mm)65
最大切断径(Φmm)30
使用目的剪定作業、整理
切断対象切り落とした枝、枝
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)770
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1400
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。
全長(mm)740
刃長(mm)80
切断能力(mm)35
トラスコ品番382-0769
質量(g)815
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950
刃長(mm)95
切断能力(Φmm)38
エスコ品番EA650AC-46A
質量(g)約1800
材質(刃)チタンコート
材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
手が疲れにくい衝撃吸収機構。
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。
ネジが緩みにくい緩み止め金具長時間使用しても緩みにくくしています。
抜群の切断力で最大38mmまでの枝を楽々カット。従来モデルの130%性能向上。
全長(mm)778
刃長(mm)78
切断能力(Φmm)【生木】38
エスコ品番EA650AC-33A
質量(g)1090
材質(グリップ)ポリプロピレン
刃厚(mm)切刃:4.8、受刃:6.6
材質(柄部)高強度アルミ合金
材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。
仕様フッ素コート刃
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5
質量(g)900
切断能力(mm)生木:約15まで
切断対象高枝
サイズ(mm)1800
伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)1800
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)30まで
材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ
幅(mm)255
高さ(mm)1810
質量(g)2120
奥行(mm)30
伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)1.5
色シルバー×レッド
材質(本体)アルミ
全長(m)3
材質(刃先)SK-4
本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途交換部品
材質刃部:刃物鋼
幅(mm)45
高さ(mm)185
質量(g)180
奥行(mm)2
使用目的交換部品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)生木30
用途交換部品
材質バネ鋼
幅(mm)10
高さ(mm)45
質量(g)20
奥行(mm)10
使用目的交換部品
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
質量(g)1200
切断対象25cmまでの枝、太い枝
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ