33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は2mm以下の新芽のみです。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)93
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。7mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)120
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。2mm以下の新芽のみでご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。7mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)120
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

細かな所の手入れ作業に。
用途花や植木の手入れ作業に。 全長(mm)約180 使用目的花や植木の手入れ作業に 切断対象花・植木
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利 全長(mm)約190 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約74 使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封 切断対象土・肥料袋、小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)180 刃渡り(mm)50
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。携帯に便利な木鞘付。
用途みかんの剪定作業に。 材質SK-5 全長(mm)180 質量(g)180 板厚(mm)0.3 硬度HRC(刃部)52~53 刃渡り(mm)180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

枝切り・草花切等の手入れに最適です。剪定・整枝作業用です。左利用です。
用途鉢植え・盆栽の手入れ。 全長(mm)約180 仕様左用 使用目的手入れ 切断対象盆栽、鉢植え
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

刃先で芽切作業、徒長枝の切断も可能な多機能鋏。
全長(mm)195 刃長(mm)48 質量(g)130
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)40 切断能力(mm)3以下 刃部硬度HRC56 使用目的芽切や整枝 切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物 アズワン品番64-3670-09
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

SunGardenホーム鋏
刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに 全長(mm)190 刃長(mm)80 切断能力1年目の若枝約Φ8mm 寸法(mm)250×100×13 材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼 質量(g)115 使用目的切、切り、割り、手芸 切断対象くるみ、小枝、布、芽 硬度HRC(刃部)50±1 材質(ハンドル)ABS樹脂
1丁
999 税込1,099
当日出荷

全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の芽切や小枝の剪定にも使える鋏です。 材質鋼/S58C鋼 全長(mm)180 質量(g)84
1個
2,888 税込3,177
3日以内出荷

果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀。剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹、植木
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先細
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等 全長(mm)約185 切断能力(mm)(目安)12以下 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE 質量(g)約126 使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り 切断対象果実、盆栽
1丁
849 税込934
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先細りタイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先細
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

本鍛造仕上げの芽切鋏です。男女問わずに握り易い柄の仕様です。手の大きさに関係なく握りやすい柄で、果樹・園芸の芽切り、小枝切り又は、草花の芽切りに向いているハサミです。
用途芽切作業に。 全長(mm)183 質量(g)150 切断能力(Φmm)約5
1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

幅広い用途に使える生花・園芸鋏。特殊な熱処理により強くて鋭い切れ味に。高級フッ素加工で、ヤニをつきにくくしています。カシメにはクローム鋼を使用し、摩耗に耐え、ガタツキの心配はありません。ギザ刃加工で枝の切断時に滑らずカット。ショックアブソーバー採用で切断時の手に伝わる衝撃をやわらげます。軽量で耐久性に優れた滑り止めグリップで手にしっかりフィット。親指でストッパーを上下するだけで楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
用途園芸鋏 全長(mm)195 質量(g)150 刃長(mm)45 使用目的生花・園芸 PA+GA、エラストマ 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等 全長(mm)約175 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE 質量(g)約110 切断能力(mm)(目安)6以下 使用目的切り、収穫、生け花 切断対象果実、枝、盆栽、芽
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 採果・芽切り・小枝切りに最適
全長(mm)195 有効切断能力(mm)5
1個
889 税込978
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など アズワン品番64-3670-06
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

カマキ小枝切鋏
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)45 質量(g)65
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

鍛冶の町新潟三条の職人が手がけた盆栽用の鋏です。全体に細い為、奥まったところ枝が切りやすいです。
材質鋼/S58C鋼 全長(mm)180 質量(g)85
1個
3,088 税込3,397
3日以内出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)180 刃長(mm)60 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。 全長(mm)195 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 仕様ネジ式 材質全身焼入 質量(g)230 使用目的剪定、枝切り 切断対象庭木、果樹 アズワン品番64-8284-61
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等 全長(mm)約190 切断能力(mm)(目安)10以下 材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC 使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り 切断対象果実、盆栽
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷