7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー オレンジ/シルバー 使用目的剪定、整枝、収穫作業等に 切断対象生木 呼び寸法(cm)100
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TS131 剪定型芽切鋏7インチ金止 おの義刃物 動画あり
万能鋏!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで幅広く使用できます。 しかし、あくまでも剪定専用ではありません。(10mm以下まで)太枝切には向いてません。 受け刃が壊れる恐れがありますので注意して下さい。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)50 使用目的剪定 切断対象松の芽摘みから、やや太め小枝の剪定作業まで 切断能力(Φmm)10以下
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用 全長(mm)204 刃長(mm)58 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4408 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)204 使用目的剪定用
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 。刃物の産地日本刃付け 。刃研ぎサービス付き 。日本製
用途枝の剪定などに 材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン 刃長(mm)150 切断能力(mm)Φ約10(刃元)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等 全長(mm)約190 切断能力(mm)(目安)10以下 材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC 使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り 切断対象果実、盆栽
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

セーブインダストリーアルミ刈込鋏 強力型
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として 材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC シルバー、ブラック 使用目的刈込 切断能力(Φmm)10まで
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷