サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利
全長(mm)約190
切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm
刃渡り(mm)約74
使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封
切断対象土・肥料袋、小枝、芽
材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。
全長(mm)約160
切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm
刃渡り(mm)約44
使用目的フラワーアレンジメント、剪定
切断対象小枝、芽
材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)5
仕様長刃仕様
長さ(mm)約1040~1520
質量(g)約650
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約5まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)110
質量(g)約920(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ5以下
使用目的剪定の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)210
刃長(mm)50
切断能力(mm)5以下
刃部硬度HRC56
使用目的整枝
切断対象盆栽や小型の植木など
アズワン品番64-3670-07
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード