刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390
全長(mm)1198~3000
質量(g)約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。
アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。
脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。
用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。
刃長(mm)330
板厚(mm)1.5
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
刃の種別GC-331-LH
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)370
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)変数不可
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ製
使用角度(°)80~90
材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本
径(Φmm)120~250(木の使用径)
長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)
穴数5(ツノ)
寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
枝打ちに。伸縮アルミポール柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。
全長(mm)1650~3420
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的剪定
切断対象枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮
ベルト色青
バックルスチール製
フックFS-70
胴ベルト幅(mm)45
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×1.9
ロープ仕様ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。
一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。
落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)380
質量(g)660
切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能
ロープ長さ(m)6
アズワン品番64-7907-14
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)1.47
段数3段
刃長(mm)390
管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6
アズワン品番64-7907-16
ポール長(mm)1.58~4.14
1本
¥49,100
税込¥54,010
当日出荷
技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途林業用
材質アルミ
仕様EH-30、EH-45、EH-60が必要
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
枝打ちはしごSWE-302専用の中間はしごです。
SWE-302に取付ければ全長4.50mになります。
※SWE-453には取付けられません。
用途お持ちのSWE-302で長さが足りない際に。
適合SWE-302
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。
踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。
巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。
※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)375
材質アルミ合金
1丁
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1丁
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1丁
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax)
チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]
オイルタンク容量(mL)55
1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鉈
刃長(mm)165
全長(mm)360
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
質量(g)540
刃の種別両刃
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
刃長(mm)165
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木
幅(mm)75
高さ(mm)380
質量(g)480
奥行(mm)40
刃の種別両刃
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。
グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。
折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。
用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。
最大使用荷重(kg)100
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ