枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)変数不可
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ製
使用角度(°)80~90
材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
アルミ製枝打ちはしごです。
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)100.2
材質アルミ合金
使用角度(°)80~90
仕様組立品
関連キーワード