電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
形状乳白カバー深枠タイプ
質量(kg)9.7
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
消費電力(W)65.2
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
定格電圧(V)100~242
材質(カバー)アクリル 乳白
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
クラス900
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FHP45形×4灯
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス600
器具相当FHP32形×3灯
形状乳白カバー深枠タイプ
消費電力(W)40.4
質量(kg)7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様配光:斜天井非対応
形状防湿型・防雨型
カバー鋼製枠カバー付
タイプ高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
埋め込み寸法(mm)□600
埋込高(mm)90
質量(kg)5.3
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
用途軒下用
カバー鋼製枠カバー付
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形/防湿型・防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)470×470
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
埋込高(mm)90
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
幅(mm)【器具】Φ110
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.1(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)550
埋め込み寸法(mm)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
カバー鋼製枠カバー付
消費電力(W)7.3
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
カバー鋼製枠カバー付
取付天井埋込型
電圧(V)100
枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し
機能浅型8H・高気密SB形
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
仕様光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
カバー鋼製枠カバー付
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
枠の色ブアルミ枠:ラックつや消し
機能浅型8H・高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
仕様光束維持率:70%
適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005
カバー鋼製枠カバー付
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し
機能浅型8H・高気密SB形
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
種別小型投光器
質量(kg)3.5
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲-25~40℃
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
上下左右の4辺のフレームが手前に開くのでアクセサリーカバーごと外せ、掲示物の交換が楽に行えます。
グリーン購入法適合
サイズB1
材質ケース枠:アルミアルマイト処理、ケース透明カバー:アクリル
幅(mm)780
高さ(mm)1082
質量(g)6500
奥行(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
高さH(mm)720
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
高さH(mm)720
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)0.7
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP45W×4灯相当
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP32W×3灯相当
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
色温度(K)3000
光源色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)5.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:600
質量(kg)8.4
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
埋め込み寸法(mm)□:450
質量(kg)5.7
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
周波数(Hz)50/60
付加機能調光タイプ
材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木
仕上本体:白、下面カバー:乳白
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋外・屋内
保護等級IP43
消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V)
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
ビームの開き(°)(1/10)30
入力電圧(V)100/200~242
周波数(Hz)50/60共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
色グレイ(マンセルN6)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外)
質量(kg)6.5
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
保護等級IP43
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
使用温度範囲(℃)-20~+35
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)65、(200V/242V)63
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット別置形
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
入力電圧100/200~242V対応
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード
1
2
次へ