1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah) 機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き) バッテリー電圧(V)18 風速(km/h)最大 210 風量(m3/h)220 商品タイプ本体、バッテリーセット 1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷