こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。
壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。
KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様自在ムッフ付
全長(mm)190
締付範囲(mm)5~80
適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000
TGK品番561-54-73-13
質量(kg)4.0
高さ(mm)1000
種類大
シャフト径(Φmm)13
ねじ径1/2インチ
台座寸法(mm)200×260
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥55,900
税込¥61,490
5日以内出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
試薬溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。びんに直接装着することにより、場所を取ることもありません。500mL~3L程度の試薬びんに使用できます。同じ試薬溶媒等を頻繁に使用する時など特に便利です。ガロンびん等の大きなびんや背の高いびんにはピペットホルダーを2カ所取り付けることによりピペットが安定します。
アズワン品番2-4016-01
全長(mm)600
1ケース(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ19×800
高さ(mm)800
シャフト径(Φmm)19
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
取手を前へ引くだけで容易に中のチップの取り出しが可能です。上下に何段にも自由に積み重ねが可能です。
材質PVC
寸法(mm)155×250×120
引出し内寸法(mm)125×240×110
アズワン品番3-214-11
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
関連キーワード