119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 形状エルボ 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 トラスコ品番375-4090 質量(g)75 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 呼び径(mm)13 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます 従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー 材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる 耐熱温度(℃)-40~80 保温材厚(mm)6
1セット(30個)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ヘッダーエルボの保温などに 材質架橋発泡ポリエチレン トラスコ品番812-7786 質量(g)500 寸法L(mm)120
1個
359 税込395
翌日出荷

日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手 トラスコ品番160-5940 材質青銅、ステンレス 質量(g)280 寸法L(mm)85 寸法H(mm)85 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)8.5 寸法D(mm)49.5 寸法W(mm)50 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷



1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前澤給装工業QSJC両座付エルボ
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5939 材質青銅、樹脂 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満) 管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。 片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。 入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー 貫通穴径(Φmm)最小38
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の水圧検査を行なう際に、樹脂管端部に容易に取付け、取外しができる水圧検査用の製品です。空気圧検査には使用しないでください。
トラスコ品番514-5934 材質本体:樹脂 管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。 長さL(mm)53 長さL1(mm)53
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプWタイプ継手 寸法L(mm)44 寸法H(mm)26.9 使用工具エキスパンダー2、スライダー 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)