364件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続 材質ポリエチレン
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状チーズ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6769 PN15XM種 寸法L1(mm)63 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30.4
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満) 規格パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。 保温材厚(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
長さ(m)45
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状エルボ 使用流体水・温水(給水・給湯)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状チーズ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管 材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付) 呼び径(A)13 長さL(m)50 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)17 寸法t1(mm)5 寸法t2(mm)1.9 適合規格JIS K6787JIS K6769 最高温度(℃)95 最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0 形状パイプ 長さ(m)50 内径(Φmm)12.8(樹脂管) 呼び径13A 規格JIS K6787、JIS K6769併記 全長(m)50 肉厚(mm)2.1(樹脂管) 外径(Φmm)17(樹脂管) RoHS指令(10物質対応)対応 被覆厚さ(mm)5
1巻(50m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管・ポリ管)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手パールコック
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。ヘッダにバルブが必要な時に使用します。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。 既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 埋設可能。 WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5942 材質青銅 質量(g)160 寸法L(mm)59 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)13 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 エルボ
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 ソケット
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明なため、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:PPS樹脂
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状その他 材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI) 質量(g)46 寸法L(mm)91 寸法d1(mm)29 寸法d2(mm)24 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製
1個ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 おねじ付ソケット
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製
1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 座付45°エルボ
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質/仕上本体:青銅製 質量(g)214 寸法L(mm)35 寸法d(mm)29 寸法d2(mm)52 寸法d3(mm)52 適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓つば付ソケット
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状ソケット 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
1箱(20本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 給水栓エルボ両座
テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。 インコア挿入や面取りマーキングが不要です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 材質樹脂 形状エルボ 材質/仕上本体:青銅製 適合パイプポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手 エルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4051 材質青銅 RR1/2 寸法L(mm)89 寸法d(mm)12 寸法D(mm)9 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷