さや管、架橋ポリエチレン管、消音テープがセットになっているので、通管の手間が省けます。
種類樹脂管
材質樹脂
サイズ(さや管)25、(樹脂管)13A
呼び径(A)(さや管)25、(樹脂管)13A
追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。
材質架橋ポリエチレン管
最高使用温度(℃)80
最小曲半径150R
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径10A
長さ(m)50
仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
長さ(m)50
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。
用途給水配管および給湯配管に使用します。
適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。
埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
関連キーワード