架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
適合サイズ(Wタイプ継手)10・13
仕様携帯ケース付
タイプ圧入用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144
質量(g)600
パイプサイズ7A、10A、13A
適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)Φ5~Φ34
トラスコ品番814-4740
全長(mm)200
質量(g)200
主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合架橋ポリエチレン管(T100N)専用
呼び径(mm)16
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
Φ10架橋ポリエチレン管をタケノコ継手に挿入する道具です。
用途工具/防火キット/バンド
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。
管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。
SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。
用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
架橋ポリエチレン管をWタイプ継手に接続する際の管端の拡径に使用します。
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)10・13
仕様携帯ケース付
タイプ拡径用
1個
¥7,588
税込¥8,347
翌々日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の拡管用工具です。
呼び13Aの管口を拡げ、継手を挿入できる状態にします。
用途ポリエチレン管専用の拡管用工具として。
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
1箱
¥299
税込¥329
当日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。
外径37Φのパイプまで切断できます。
刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付
全長(mm)200
質量(g)170
切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)
切断可能 外径(Φmm)37まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。
適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
寸法L(mm)52.2
寸法B(mm)27
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ-
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)42
トラスコ品番405-3745
全長(mm)260
質量(g)500
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ジオメット処理
用途工具/防火キット/バンド Φ10架橋ポリエチレン管用
材質S60C
1セット(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)35
トラスコ品番405-3737
全長(mm)260
質量(g)500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)
材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。
寸法(mm)205×80×23
色ブラック
質量(g)260
タイプ耐久性重視モデル
切断径(mm)直径:約38
切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)
作業範囲最小スペース約100mm
適合替刃MP038F
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質黄銅製
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。
ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。
架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5)
材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
架橋ポリエチレン管専用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がありません。一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断
タイプ本体
製品質量(g)210
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
関連キーワード
1
2
3
次へ