保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番160-6054
質量(kg)1.6
色ピンク
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
呼び径13
規格JISK6769規格品
肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)38
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)3
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。
適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
材質ポリエチレン
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)30
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
長さ(m)50
保温材厚(mm)5
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ブルー
タイプ給水用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
被覆外径(mm)42.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。
材質ポリエチレン
適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
10mm保温材セット。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管
材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)
トラスコ品番160-6055
質量(kg)1.6
色ブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~95
内径(Φmm)12.8
呼び径13
規格JISK6769規格品
肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)38
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
給水・給湯用架橋ポリエチレン管。
巻き癖が少なく、配管の取り回しがラクで施工しやすくなりました。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)25
最高使用温度(℃)95
仕様耐候性保温材付き
形状パイプ
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
最高使用温度(℃)95
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色アイボリー
タイプ給水給湯用
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色アイボリー
タイプ給水給湯用
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
・ヒーターの挿通性に優れたガイド付架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・寒冷地での凍結防止に便利です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
材質PEX
長さ(m)30
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。・配管の敷設、狭所での通管に便利です。・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)50
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ピンク
タイプ給湯用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)16.2±0.25
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.65±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)21.5±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
被覆外径(mm)42.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ピンク
タイプ給湯用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)20
被覆外径(mm)48
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管を発泡被覆でしっかりガード。施工、運搬時の架橋ポリエチレン管の傷を防止します。
ミラペックス・被覆の固定は発泡被覆の上から行うので、架橋ポリエチレン管に傷が付きません。
色ブルー
タイプ給水用
長さ(m)3
内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)20.5±0.30
肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)3.25±0.25
外径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)27.0±0.15
管の呼び(架橋ポリエチレン管)20
被覆外径(mm)48
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
・エコキュート配管のヒートポンプ~貯湯タンク配管に使用する架橋ポリエチレン管です。・架橋ポリエチレン管はJIS規格品より特厚(肉厚)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。・被覆厚は10mm。・被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径T10
外径D(Φmm)17
最高許容圧力(MPa)0.65
肉厚t(mm)3.6
1個(20m)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管等の被覆材のみの切断が可能。
パイプの外面に傷が付きません。
被覆厚は10mmまで適用。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
呼び径(A)13A
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
仕様耐候性保温材付き
種類樹脂管
外径(Φmm)17
適合パイプ呼び径13A
最高使用温度(℃)95
管厚2.7mm
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状チーズ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード
1
2
3
次へ