「架空線 保護」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト ミルウォーキーツールM18(TM) マグネット可変アームアンダーライトミルウォーキーツール
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能超強力なマグネットにより、しっかり固定可能マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能最大2メートルの落下への耐久性自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性
質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク【レンタル】産業用超音波カメラ ii910テクトロニクス&フルーク
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
ニューコーンサイン蛍光オレンジ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジグリーンクロス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514超高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
ニューコーンサイン蛍光イエロー グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエローグリーンクロス
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。幅(mm)300厚さ(mm)4高さ(mm)500
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ50 5枚セットグリーンクロス
389税込428
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ100 3枚セットグリーンクロス
469税込516
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)100厚さ(mm)0.2高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインステッカーΦ200グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質塩ビステッカー幅(mm)200厚さ(mm)0.2高さ(mm)200
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ50 5枚セットグリーンクロス
309税込340
1セット(5枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8高さ(mm)50
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セット グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ100 3枚セットグリーンクロス
1,798税込1,978
1セット(3枚)
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8高さ(mm)100
JIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200 グリーンクロスJIS警告標識ピクトサインマグネットΦ200グリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。材質マグネット幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200
【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 架空線注意 グリーンクロス【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 架空線注意グリーンクロス
219税込241
1台
3日以内出荷
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠)質量(kg)5.6文字内容架空線注意タイプブロー製枠付き・自立式寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725板面(縦×横)(mm)1400×275関連資料大破滅失・免責について(0.71MB)色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射サービス分類レンタル
マンガ標識のぼり グリーンクロスマンガ標識のぼりグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
桃太郎旗 架空線注意 ユニット桃太郎旗 架空線注意ユニット
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-4802材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容架空線注意
蛍光のぼり JSグループ蛍光のぼりJSグループ
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質テトロンポンジ製寸法(mm)1800×450取付方式スタンド式、ポール取付
4面金車 マーベル4面金車マーベル
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
おむすび金車 マーベルおむすび金車マーベル
14,980税込16,478
1個
当日出荷
サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
3連金車 マーベル3連金車マーベル
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
蛍光のぼり旗 トーグ安全工業蛍光のぼり旗トーグ安全工業
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
テトロンポンジ製の鮮やかに光る夜間の視認性が非常に高いのぼり旗です。
取付方式旗竿材質テトロンポンジ寸法(横×縦)(mm)450×1800
JIS 警告標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 警告標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
ニューコーンサイン グリーンクロスニューコーンサイングリーンクロス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
吊り金車 マーベル吊り金車マーベル
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
JIS警告標識 タテ グリーンクロスJIS警告標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS警告標識 ヨコ グリーンクロスJIS警告標識 ヨコグリーンクロス
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
桃太郎旗(専用伸縮ポール付) つくし工房桃太郎旗(専用伸縮ポール付)つくし工房(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
材質ポリエステル
蛍光 のぼり旗 イタミアート蛍光 のぼり旗イタミアート(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質蛍光テトロンポンジ(黄色)取付方式のぼり旗仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス蛍光イエローのぼり旗グリーンクロス(6件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から6日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
マンガ標識GMW グリーンクロスマンガ標識GMWグリーンクロス(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
マンガ標識GEM グリーンクロスマンガ標識GEMグリーンクロス(4件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴材質エコボード厚さ(mm)1
桃太郎旗 ユニット桃太郎旗ユニット(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。材質ポンジ寸法(mm)1500×450質量(g)60
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら