24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式吊り下げ 材質ターポリン 付属品ヒモ 寸法(縦×横)(mm)240×280 ひも長(m)10 太さ(mm)3Φ(ヒモ)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂 寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m 質量(g)514
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ロープ)Φ3・ポリエチレン、(旗)ターポリン 寸法(m)10(旗10枚)
1組
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面表示タイプの三角旗です。
取付方式吊り下げ 寸法(mm)300×260
1枚
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。 寸法(縦×横)(mm)260×310 仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷 材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)190 取付方式吊り下げ 取付け方法ロープ止め
1組
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式吊り下げ 材質ターポリン 寸法(mm)240×280 質量(g)215 タイプ文字入りは片面表示。 材料ターポリン ひも長(m)10 太さ(mm)3Φ(ヒモ)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗 材質ビニール 寸法(縦×横)(mm)260×300 適合ロープ径(Φmm)9~12 仕様蛍光三角旗、ひも200mm付 取付方式吊り下げ
1枚
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示内容高さ制限○M 材質ターポリン 寸法(縦×横)(mm)605×1200(数字スペース200×360)
1枚
2,998 税込3,298
欠品中

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 材質鉄(板面)、PEブロー成型(枠) 質量(kg)5.6 文字内容架空線注意 タイプブロー製枠付き・自立式 寸法(幅W×高さH)(mm)335×1725 板面(縦×横)(mm)1400×275 関連資料大破滅失・免責について(0.71MB) 色板の仕様蛍光プリズムイエロー反射 サービス分類レンタル
1台
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-4802 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容架空線注意
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

つくし工房三角旗
材質ターポリン 仕様片面印刷、ヒモ200mm付 寸法(mm)300×300 取付方式吊り下げ
1枚
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工事現場等の電線断線対策に手軽に取り付けできます。
取付方式吊り下げ 材質軟質ビニール 寸法(mm)280三角 質量(g)21/枚 径(Φmm)(ひも)3 ひも長(mm)150
1袋(10枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げ トラスコ品番739-4535 材質ターポリン 寸法(mm)300×260 質量(g)470 ロープ長さ(m)10(トラロープ) 材料ターポリン 太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

グリーンクロス三角旗10連10Mロープ
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗 取付方式吊り下げ 仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚 寸法(幅W×高さH)(mm)300×260 ロープ長さ(m)10
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光イエローのぼり旗 グリーンクロス 動画あり
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。 ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ 適合ロープ径(Φmm)9 穴径(mm)9 材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

文字内容電線注意 取付方式穴4スミ 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷、英文字入 エスコ品番EA983B-3A 寸法(mm)450×225×1 取付穴Φ3mm×4箇所
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

1本ほか
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
用途啓蒙活動用布幕です。 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 質量(g)60
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要! アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
36,500 税込40,150
翌日出荷

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付マグネット 材質マグネット 質量(g)110
1枚
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に 取付ステッカー 材質塩ビシール 質量(g)20
1枚
369 税込406
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

グリーンクロス一般安全標識
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に 取付け方法両面テープ、ビス等 材質エコボード 質量(g)40
1枚
369 税込406
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)