「柄の長い綿棒」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0 先端径(Φmm)4.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ片綿球、紙軸
1セット(50本)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149 先端径(Φmm)4.6 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
698 税込768
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5 先端径(Φmm)5.0 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。 軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0 先端径(Φmm)4.7 タイプ片綿球 材質(軸) 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

クリーンスティック モノタロウ 動画あり
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。 柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。
トラスコ品番206-7953 材質スチール 長さ(mm)680~1170 幅(mm)28 質量(g)300 タイプ伸縮タイプ 奥行(mm)28 アズワン品番64-8397-17
1本
799 税込879
当日出荷

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCB工業用綿棒
エコ商品
高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。綿球に俵型を採用しています。
用途各種パイプなどの内部清掃に。 トラスコ品番255-0674 材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡 タイプ片綿球・木軸 軸長(mm)150 先端径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
299 税込329
当日出荷

抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。 滅菌抗菌 球径(Φmm)4.9 材質軸:紙、先端:綿(コットン100%) 形状涙型 寸法(mm)軸径2.4×75 タイプ両綿 機能抗菌 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(200本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)2.6 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球 軸長(mm)75 先端径(mm)4.0 仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸 トラスコ品番321-5709 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 質量(g)30 質量(g/本)2.5
1袋(12本)
149 税込164
当日出荷

BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。
軸長(mm)76.0 先端径(Φmm)2.2 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本綿棒工業用綿棒
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
1箱(100本)ほか
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸)
1袋(100本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生的な綿棒です。 綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。 軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。 用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。
タイプ片綿球 滅菌なし 滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
1箱(10本×20袋)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
1箱(50本)ほか
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)