シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ本体
アズワン品番64-1135-59
1セット(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ本体
シリーズトップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×145×31
使用の目安シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。
アズワン品番64-1132-90
1本(17mL)
¥409
税込¥450
欠品中
溶剤とパウダー吸着による新しいタイプの繊維用シミ抜き剤
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。
特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49%
1本(4L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
プロユーズな高性能シミ抜きアイテム10点セット。
シミの種類によって最適なシミ抜き剤をセレクトできます。
セット内容ドアイソルビー、ソルビーエース油性、ソルビーエース水性、ソルックス、ソルタン、ソルプロ、サビクリーン、ホワイター、シミ抜きペン、ガラス棒
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
簡単で手軽に油性のシミや汚れを落とすことの出来るシミ抜きペンです。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乾燥性が非常に優れ、輪ジミの発生率が少なく、厚物の作業もスムーズに出来ます。
用途スプレーガン専用シミ抜き。
ハンディタイプのシミ抜き。
機械油、色鉛筆、チャコ、バター、マヨネーズ、コールタール、ステッカー、朱肉、ガム、チョコレート、カレーライス等に。
1本(15mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用
タイプ鉋金
消費電力(W)25
電源AC100V・50/60Hz
振動数50~120/sec
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。
特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49%
形状液体
シリーズソルビー
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(16L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。
シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット
商品タイプ本体
成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。
シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(330g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
インソール 踏抜き防止
モノタロウ
¥749
税込¥824
防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。
厚さ(mm)約0.5
材質ポリエステル
機能踏抜き防止、軽量
酵素のちからで生地を傷めず、シミを酵素分解ついてすぐのしみにはもちろん時間のたったシミにも有効
1セット(3包)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
アルミなど金属を攻撃せず、ゴムなども痛めません。グリスや食品油の洗浄に特化しています。
用途グリースの除去/工業用油及び食品油の除去・洗浄/除菌/油性マジックの除去/車やバイクのボディーに付着した虫の死骸除去/ダッシュボードなど車内清掃/衣類の染み抜き
成分水/非イオン界面活性剤/陰イオン界面活性剤/メタ珪酸ソーダ/イソプロピルアルコール
種別洗浄剤
液性アルカリ性
商品タイプ本体
【セット内容】。・ウルトラホワイト 946ml×2本。・ポンプノズル×2本。・シミ抜きボトル×1個無香料・蛍光増白剤無配合・酵素無配合!香りや見た目でニオイや汚れをごまかさない洗濯洗剤です。1. 驚きの消臭力 独自の電解テクノロジーにより、臭いのモトや原因となる汚れを繊維の奥から浮かせて取り除きます。なので今まで取り除くことができなかったイヤなニオイや部屋干しのニオイまで、すっきりと取り除くことができます。ペット臭やタバコのニオイ、加齢臭、部活動のユニフォームなどにもオススメです。2. 優れた洗浄力 従来の洗濯洗剤のように、界面活性剤や酵素・ビルダーといったもので汚れを落とすのと異なる電解テクノロジーにより、今まで落とせなかった汚れを繊維の奥からすっきりと洗い上げます。3. 柔軟剤を入れなくてもふっくら しっかりとした洗浄力ながらも、繊維をやさしく洗い上げる「電解クリーニングテクノロジー」により、柔軟剤を入れなくても柔らかく洗いあげます。柔軟剤を入れることにより、汗や水分を吸い取りにくくなってしまっていた問題も解決することができます。
容量(mL)946
液性アルカリ性
香り無香
繰り返し・詰め替え対応
1セット(946mL×2本)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
塗料樹脂・接着剤の剥離、溶解・希釈に。金属製品の脱脂・油汚れ落とし・洗浄に。ネイル・マニキュア液のリムバーとして。衣服の染み抜き材として。エンジンなどのオイル汚れの洗浄に。FRP樹脂材の希釈・用具の洗浄に
用途溶剤系樹脂・溶剤樹脂・接着剤の希釈や刷毛の洗作業に。塗装面の汚れ落とし、金属製品の脱脂・油分の洗浄除去、衣服などの染み抜き作業・バイク・車のエンジン洗浄に。
色無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
入数1缶
危険物の性状水溶性
有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に
ノズル長(mm)180
幅(mm)269
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)500
高さ(mm)223.5
質量(g)120
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
底径(Φmm)95
こんなお得な商品も!
スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
様々な場所のおそうじに大活躍する、液状多目的クリーナーです。汚れのストレスをアットいう間にキレイにな っていく「感動」を体験して頂きたく、アットプレミ アム多目的クリーナーをお役立て下さい!
キッチン周りから浴室まで、さまざまな汚れがかんたんきれい!人気急上昇中のマルチ洗剤です。
よく伸びる液状クリーナーです。水で濡らし、ぎゅっと絞ったスポンジに少量つけて使用すると、広い範囲を洗浄できます。
研磨剤を含まない中性洗剤ですので、素材や手肌に優しい洗剤です。
用途多目的クリーナー。家具・調度品・OA機器・電化製品・車・事務機・展示品等の汚れに。カビ及び悪臭除去・発生防止。硝子・鏡・レンズ磨き、曇り止め。絨毯・畳の染み抜き・汚れとり。車のヘッドライトの黄ばみ・くすみの除去。
仕様液状
成分水、界面活性剤(ポリオキシエチレン(5)ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル)、その他
使用方法スポンジ(やわらかい面)や布でそのまま、又はミスを含ませ固く絞った布に本品をまんべんなくつけ、汚れた部分をみがき、水で湿ったタオル又は乾布でふき取ってください。
液性中性
使用量約8mL/m2
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本(300mL)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
塗料、樹脂、接着剤の剥離・溶解・希釈に。金属製品の脱脂、油汚れ落とし、洗浄に。ネイル・マニュキュア液のリムーバーとして。衣服の染み抜き材として
用途溶剤樹脂・溶剤系塗料・接着剤の希釈や洗い作業用、車・バイクのエンジン洗浄用、塗装面の汚れ落とし、油分の洗浄除去用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
入数1缶
危険物の性状非水溶性
関連キーワード