20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用 タイプ鉋金 消費電力(W)25 電源AC100V・50/60Hz 振動数50~120/sec 繰り返し・詰め替え対応
1個
37,980 税込41,778
欠品中

仕様ストップバルブ内蔵 質量(kg)0.9 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz)100/120sec 繰り返し・詰め替え対応
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ストップバルブ内蔵 質量(kg)1.2 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz)100/120sec 繰り返し・詰め替え対応
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。 特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49%
1本(4L)
8,498 税込9,348
当日出荷

最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。 特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49% 形状液体 シリーズソルビー 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(16L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

恵美須薬品化工ハイスポット
乾燥性が非常に優れ、輪ジミの発生率が少なく、厚物の作業もスムーズに出来ます。
用途スプレーガン専用シミ抜き。
1缶(16L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソルビーで落ちない頑固な油性系のシミや水溶性のシミを落とすことができます。
適合ソルックス:チャコ、ボールペン、マジック、スタンプ、ルソタン:布の黄変、お茶、コーヒー、酒類、ソルプロ:食べこぼし、泥ハネ、汗、牛乳 セット内容ソルックス(500mL)<200mL小出容器付>、ルソタン(300mL)、ソルプロ(300mL) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザワ工業ソルビーAT-3
ソルビーシリーズの中で最も強力な洗浄力があります。
成分ジクロルメタン50%
1本(18kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。 シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

種類電気式 タンク容量(L)1.2 噴霧能力(mL/min)380 対応溶液塗料 材質(本体)樹脂 仕様(吐出圧)75kg/cm2 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×274×300 電源(V)単相100 付属品スタンダード:ポールノズル(20cm)、平吹きホルダー、スパナ、スワールヘッド、平吹きノズル(2140)、バルブセット TKG品番9-1561-1201 TKG品番(2017)6-1390-1101
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

染み抜きブラシと襟洗いが一緒になりました。持ちやすいグリップ型ですので、とても使いやすく便利です。 襟のガンコな汚れはブラシ部分で軽くたたいてください。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン 高さ(mm)40 縦(mm)230 横(mm)80 繰り返し・詰め替え対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

プロユーズな高性能シミ抜きアイテム10点セット。 シミの種類によって最適なシミ抜き剤をセレクトできます。
セット内容ドアイソルビー、ソルビーエース油性、ソルビーエース水性、ソルックス、ソルタン、ソルプロ、サビクリーン、ホワイター、シミ抜きペン、ガラス棒
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

JTC7102 パルス洗浄ガン JTC 動画あり
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷