20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンドライの特長は活かしつつ、シミ抜き作業をされる方や環境面に配慮した内容処方で作りあげました。 塩素系溶剤や有機溶剤規制法・PRTR法などに該当する有機溶剤は一切使用しておりません。
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用 タイプ鉋金 消費電力(W)25 電源AC100V・50/60Hz 振動数50~120/sec
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。 成分エチレングリコールモノブチルエーテル 容量(mL)480 噴射剤ポンプ
1本(480mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維に付着したミシン油、機械油など油脂の汚れをソープ剤と強力な溶剤とダブル効果でシミを取り除きます。 特定化学物質や有機溶剤規制法、PRTR法に該当する溶剤を使用していない環境対応型のシミ抜き剤です。
1巻(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

繊維に付着した醤油、ソース、ジュース類、お茶、お酒、血液などの水溶性の汚れを特殊な界面活性剤の力で強力に除去します。
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

パウダーにシミを吸着。裏地の付いた製品や皮革の油抜き、輪ジミ消し等利用範囲の広い便利なシミ抜きスプレーです。
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様ストップバルブ内蔵 質量(kg)1.2 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz)100/120sec
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

水性・油性の汚れも1本で落とせるシミとりセット。吸収シートが汚れを吸い取り、後戻りしない。
商品タイプ本体 シリーズトップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×145×31 使用の目安シミがついた布の下に”吸収シート”を敷き、上から”シミとり剤”でたたいて落とします。あとは、乾いたタオルなどを”シミとり剤”で湿った部分の下に敷き、上から水で固く絞ったタオルなどでたたいて、残った”シミとり剤”を取り除きます。 アズワン品番64-1132-90
1本(17mL)
409 税込450
当日出荷

シミ抜き処理後にできた油性の輪ジミをきれいに消します。 小さな油ジミにはシミ抜き剤としても使用できます。
用途輪ジミ除去、油性シミ抜き剤 主成分特殊アルコール溶剤、塩素系溶剤、石油溶剤 形態エアゾール缶
1缶(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

シミの原因別に作られたシミ抜き剤。
商品タイプ本体 アズワン品番64-1135-59
1セット(3本)
499 税込549
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ガーゼ、タオルなどの吸収性の良い布で、シミを揉むような感覚でつまみとります。 シミの種類により、油溶性と水溶性を使い分けてご使用ください。
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。 しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット 商品タイプ本体 成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

仕様ストップバルブ内蔵 質量(kg)0.9 消費電力(W)25 電源AC100V(50/60Hz) 振動数(50/60Hz)100/120sec
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に 成分塩化カルシウム 規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。 廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個×6袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(140g×10個)ほか
3,180 税込3,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も信頼のあるシミ抜き液のトップブランドです。 特に油脂類に対しては選択的な溶解力を持っていますので、無理なく汚れを落とし繊維を傷めません。
成分ノルマルヘプタン49%
1本(4L)
8,498 税込9,348
当日出荷