カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(22)

「染色浸透探傷剤 現像剤」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現像剤 マークテック現像剤マークテック
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途金属、非金属等の探傷試験に適した染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
現像剤 マークテック現像剤マークテック
2,198税込2,418
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません・JIS Z 2343適合品・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)
カラーチェック浸透液 FAW-7 4L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 4Lタセト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):3450●容量(L):3.45●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1857危険等級アズワン品番67-5583-74危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 450型 タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 450型タセト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 良好な水洗性を有しています。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):290●容量(L):0.29●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●スプレー●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1858危険等級アズワン品番67-5583-72危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
カラーチェック浸透液 FAW-7 18L タセトカラーチェック浸透液 FAW-7 18Lタセト
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
植物性原料を使用した環境に優しいタイプの浸透液です。 良好な水洗性を有しています。 検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。 除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。 染色浸透探傷試験用浸透液。
仕様●色:赤●容量(mL):15500●容量(L):15.5●消防法分類:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3●液種類:浸透●缶●浸透探傷試験用:水洗型染色浸透液●使用温度範囲:0~50℃●毒物劇物取締法:非該当●有機溶剤中毒予防規則:非該当●PRTR法:非該当●特化則:非該当●材質/仕上:主成分/鉱油●洗浄排液は凝集沈殿法で処理してください。●万一こぼした場合は、すぐにウエス等で拭き取ってください。●取扱い後は、手洗いを十分に行なってください。●原産国:日本●コード番号:253-1856危険等級アズワン品番67-5583-73危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液) YUKEN染色浸透探傷剤ジェントルチェック (現像液)YUKEN
1,798税込1,978
1本
当日出荷
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・洗浄液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3781危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量421mL危険物の性状水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液) YUKEN染色浸透探傷剤ジェントルチェック (洗浄液)YUKEN
1,398税込1,538
1本
当日出荷
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の浸透液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3780危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状水溶性
染色浸透探傷剤ジェントルチェック (浸透液) YUKEN染色浸透探傷剤ジェントルチェック (浸透液)YUKEN
2,198税込2,418
1本
当日出荷
発がん性物質を生成するとされるアゾ染料を一切使用しない、新機軸の染色浸透探傷剤です。 専用の洗浄液・現像液と併用することで、作業時の健康被害リスクを抑えつつ高感度の探傷が可能です。
用途金属・ガラス・陶磁器等の探傷検査用。トラスコ品番137-3779危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型マークテック
31,980税込35,178
1箱(12本)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4138使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 450型マークテック
36,980税込40,678
1箱(12本)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4136使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶マークテック
58,980税込64,878
1缶(18L)
翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0004使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶マークテック
25,980税込28,578
1缶(18L)
9日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0007使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 4L缶マークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4150使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶マークテック
35,980税込39,578
1缶(18L)
翌日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0003使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
エコチェック 現像剤 ED-T・V 450型 マークテックエコチェック 現像剤 ED-T・V 450型マークテック
29,980税込32,978
1箱(395g×12本)
翌々日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番120-4133使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エコチェック 現像剤 ED-ST マークテックエコチェック 現像剤 ED-STマークテック
6,998税込7,698
1缶(4L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ウエルチェックC 日本ウェルディングロッドウエルチェックC日本ウェルディングロッド
8,998税込9,898
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類現像液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックA 日本ウェルディングロッドウエルチェックA日本ウェルディングロッド
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類浸透液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックB 日本ウェルディングロッドウエルチェックB日本ウェルディングロッド
7,698税込8,468
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
超速乾性現像剤 マークテック超速乾性現像剤マークテック
2,298税込2,528
1本ほか
4日以内出荷
・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・JIS Z 2343適合品
用途ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性検査成績書発行(JIS Z 2343)(製品に添付)
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック
7,198税込7,918
1本(490g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液 タイムケミカル染色浸透探傷剤 ハイチェック 現像液タイムケミカル
44,980税込49,478
1セット(420mL×24缶)
翌々日出荷
洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、15 鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出ができます。 欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
種別現像液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら