カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(5)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)

「柔軟剤容器」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーファダニよけ柔軟剤業務用エコ容器 NSファーファ・ジャパンファーファダニよけ柔軟剤業務用エコ容器NSファーファ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(16kg)
5日以内出荷
業務用のファーファダニよけ柔軟剤です。ダニよけ成分配合で、抗菌・防臭!肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり。環境に優しい植物由来の原料を使用。長年愛されているベビーフローラルの香り。
形状液体容量(kg)16香りベビーフローラル商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ウォシュナル洗たく用 10L B.I.B. SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用 10L B.I.B.SARAYA(サラヤ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
優れた生分解性&手肌にやさしい業務用洗濯機用柔軟剤です。吸水性に優れているため、静電気防止の効果を発揮します。また、植物由来の柔軟成分を配合し、柔軟効果と吸水性を両立します。デオドラント技術を応用したフレッシュフローラル調のマスキング香料により加齢臭等の悪臭を調和し、爽やかな香りが持続します。
仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状液体●希釈(の有無):原液●使用方法:洗濯物量に応じ投入する。※参考:衣類1kgに柔軟剤約10mL●液性:酸~弱酸性●香料:フレッシュフローラルの香り●材質:容器(内袋)/PE、キャップ/PE、外装BIB/段ボールアズワン品番67-6441-12繰り返し・詰め替え対応
ファーファ柔軟剤業務用エコ容器 NSファーファ・ジャパンファーファ柔軟剤業務用エコ容器NSファーファ・ジャパン
5,698税込6,268
1箱(16kg)
当日出荷
業務用のファーファ柔軟剤です。肌にやさしい自然で柔らかな仕上がり。環境にやさしい植物由来の原料を使用。長年愛されているベビーフローラルの香り。ハイテナーからBIB(バックインボックス)タイプに変更。プラスチック量約60%削減。
香りベビーフローラル内容量(kg)16繰り返し・詰め替え対応
サラヤ洗たく用柔軟剤容器(詰替ボトル)/本/850ml SARAYA(サラヤ)サラヤ洗たく用柔軟剤容器(詰替ボトル)/本/850mlSARAYA(サラヤ)
989税込1,088
1本
3日以内出荷
カネヨ柔軟剤入り衣料用液体洗剤 カネヨ石鹸カネヨ柔軟剤入り衣料用液体洗剤カネヨ石鹸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(5kg)
当日出荷
柔軟剤入りの衣料用液体洗剤です。 衣類にやさしい中性タイプ。 フローラルの香り。 廃棄を考えたつぶせる容器です。 お得用の5kg。
香りフローラル繰り返し・詰め替え対応
柔軟剤用計量容器 600mL エスコ柔軟剤用計量容器 600mLエスコ
810税込891
1本
翌日出荷
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合衣料用柔軟仕上げ剤用 (EA922KB-5・5A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271アズワン品番65-2244-09繰り返し・詰め替え対応
弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン弱粘着マスキングテープ No.252Aニチバン(6件のレビュー)
449税込494
1パック(2巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
ソフトカルトン ケツト科学研究所ソフトカルトンケツト科学研究所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(5枚)
5日以内出荷
カルトンは農産物検査の品位検査に使用され、また、精米工場や製粉工場などでは穀物の荷受け検査時に使用されています。従来品のカルトンは耐熱・耐薬品性に優れ、しかも安価であることからメラミン樹脂などの熱硬化樹脂製でした。しかしながら、この熱硬化樹脂を使用したカルトンは硬いため、落下させると一部が欠け破片が飛散することがあります。食品を扱う現場では、備品の破片が異物として混入する事故は絶対に避けなければなりません。「ソフトカルトン」の材質は、弾力のある高分子化合物(エラストマー:ポリプロピレン+ 可塑剤)で、適度な柔軟性を有しているため、落下など衝撃による破損はありません。また、試料をカルトンから他の容器へ移す際に、一部を変形させ注ぎやすい形状にすることも可能です。素材は耐有機溶剤や静電気防止にも優れた特性を示し、環境安全性に関しPRTR(環境汚染物質排出移動登録制度)で指定する有害物質の放散もありません。原材料のポリプロピレンや添加物、および顔料はFDA(米国食品医薬品局)の承認や、EU のRoHs 指令をクリアしたものを使用していますので安心です。
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら