おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)100
相数単相2線
種別据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
出力変動率(%)5以下
種別据置型
寸法A(mm)139
寸法D(mm)104
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)116
寸法C(mm)130
冷却方式自冷式
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
端子M6
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)100
出力電圧(V)0~130
タイプ据置型
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5%以下
相数単相2線
塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)35~85
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様ワークポジショニング用ベルト装着可能
ベルト幅(mm)45、胸:30
ベルト色【表】黒/【裏】赤
バックル腿ベルト:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
出力電圧(V)0~260
入力電圧(V)単相200
冷却方式自冷式
出力変動率(%)5以下
相数単線2線
周囲湿度(%RH)35~85
入力周波数(Hz)50/60
定格時間4時間
周囲温度(℃)0~40
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
長さ(mm)140
幅(mm)60
厚さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1
材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)
種類電磁開閉器
使用温度範囲(℃)-20~+55
定格絶縁電圧(V)600
端子ねじM4×8
絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
機械的開閉耐久性2万回
電気的開閉耐久性1万回
ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8
パネル厚(mm)1.0~3.2
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110
色ブラック
質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1組
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。
三相絶縁トランスのスタンダード品。
一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60
相数3相(3Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード