「柴田 リビューレット」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。 ・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。
用途リビューレット用 セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な茶かっ色タイプの卓上型分注器です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。
摘要GL-28キャップ付き
1本
35,900 税込39,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンド分注器 Kartell(カルテル) 動画あり
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5 材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(3個)
1,698 税込1,868
33日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペット NICHIRYO(ニチリョー) 動画あり
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
付属品ねじ口瓶×1個、ノズル×1個、インレットチューブ(PE、220mm)×1本、ノズルキャップ×1個、アダプタ(Φ22mm)×1個(DP-5、DP-10を除く) 口内径(Φmm)27 再現性(%)<0.2 精度(%)±1.0
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。
仕様リビューレット 1、5、10mL用 容量(mL)1000
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。 ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)±1 セット内容本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセットニードルS・L・LL各1本 材質バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)ワッシャー(黒)/バイトン オートクレーブの可否
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)先管チューブセット
先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
1箱(2セット)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シリンダーの目盛に対して、分注容量を設定する部分のスペアパーツです。
用途リビューレット、フィックス・ア・レット用
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷


・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
ねじ規格M26×P4mm
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。オプションの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
校正証明書JCSS校正
1個
61,980 税込68,178
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)