カテゴリ

  • 農業・園芸資材(15)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 日用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「柵 ピン」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープスティック 5本入 モノタロウロープスティック 5本入モノタロウ(27件のレビュー)
3,398税込3,738
1束(5本)
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
ロープガイド ユニットロープガイドユニット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(139件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) エスコΦ16.0x1500mm ロープスティック(5本)エスコ(2件のレビュー)
10,800税込11,880
1個
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
ロープ張り支柱 ロープスティック つくし工房ロープ張り支柱 ロープスティックつくし工房
2,098税込2,308
1本
欠品中
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1200材質鋼製質量(kg)2
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ロープ張りポール WAKI(和気産業)ロープ張りポールWAKI(和気産業)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
ロープスティック グリーンクロスロープスティックグリーンクロス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等直径(Φmm)12長さ(mm)1500材質鉄製(塗装仕上げ)質量(kg)1.4寸法(Φmm×m)12×1.5アズワン品番64-6554-25
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
リンチピン(三価めっき) OHSATO(大里)リンチピン(三価めっき)OHSATO(大里)(18件のレビュー)
569税込626
1袋(5個)
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロープ張り支柱 通せん棒 つくし工房ロープ張り支柱 通せん棒つくし工房(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1250材質鋼製質量(kg)0.5
パイプピン(三価めっき) OHSATO(大里)パイプピン(三価めっき)OHSATO(大里)(8件のレビュー)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製) TRUSCOカラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P東和産業
329税込362
1個(2個)
当日出荷
っかり洗濯物をホールドしてくれるから風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線ブルータイプ布団バサミ幅(cm)8.2高さ(cm)15.7奥行き(cm)2.4
金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型モノタロウ(86件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製 YAMAZEN(山善)フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンスアルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要支柱がセットされているので支柱への接続作業不要地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっているコンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
リンチピン(三価ホワイト/3本) エスコリンチピン(三価ホワイト/3本)エスコ
790税込869
1袋(3本)
翌日出荷
用途小型から大型サイズの農機や建機、防獣柵、防風・防雪柵の部品の抜け止めに材質表面処理三価ホワイト
NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P東和産業
329税込362
1個(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり洗濯物をホールドしてくれるので風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線ホワイト幅(cm)8.2高さ(cm)15.7奥行き(cm)2.4
液漏れ防止 バッテリーボックス NOCO液漏れ防止 バッテリーボックスNOCO
3,315税込3,647
1個
5日以内出荷
NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
ベビーセーフティゲート カトージベビーセーフティゲートカトージ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。材質ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマーホワイト&グレー直径(Φcm)(調節ボルトの圧着面)約3.5適合年齢(歳)24か月以下寸法(幅W×高さH)(cm)(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83取付可能幅(cm)67-95
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(50個)
当日出荷
強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
ロープスティック ブラスト興業ロープスティックブラスト興業
5,998税込6,598
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール太さ(Φmm)15長さ(mm)1500質量(kg)約2.0タイプ2段
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用大変お得な100個入。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
自動ドア用安全ガード ACE(エース)自動ドア用安全ガードACE(エース)
124,900税込137,390
1台
4日以内出荷
自動ドアに巻き込まれないようにするための防護柵です。お店、商業ビル、オフィスビルの自動ドアの脇に設置し、自動ドアの安全性を大きく向上させます。ショッピングカートの突っ込み防止、子供やご年配の方の誤った激突、寄り掛かりによる挟み込みの防止として、ショッピングセンター、複合施設、銀行などでご使用いただけます。自動ドアの扉が動く際に、扉とフィックスガラスとの間(戸袋)に、人や物が挟まれたり、ドアに衝突するのを防ぐための防護柵です。人が戸袋側に進入し衝突する事故は、自動ドアを通ろうとしていない第三者が被害者になることがあります。扉の動きを予想していない、小さな子どもやご年配の方がこのような事故に巻き込まれることもあります。防護柵の設置は、安心して自動ドアを利用していただくためのものです。自動ドア設置に関しての安全ガイドラインの1つとして、戸袋側における接触事故の防止策として、防護柵の設置が推奨されています。自動ドアには複数のセンサーが取り付けられていますが、それらのセンサーは扉を開閉させることを主目的としており、戸袋で人や物が挟まれるのを防ぐためのセンサーが設置されているケースは余りありません。少ない工具で簡単に取り付けることが可能です。ベースプレートの位置が偏芯しており、壁際にぴったり寄せて設置できます。
付属品SUS打ち込み式オネジタイプアンカーM8×50:8本、SUSワッシャー:8枚、SUSスプリングワッシャー:8枚、SUS袋ナット:8個材質フレーム:SUS304、パネル:ポリカーボネート(クリア)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×900×100仕上ヘアーライン
鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式 セフテック鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式セフテック
1,198税込1,318
1本
当日出荷
長さ(mm)1500直径(Φmm)14寸法(Φ×mm)14×1500
ロープ張り支柱 通せん棒 つくし工房ロープ張り支柱 通せん棒つくし工房
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
パイプ径(Φmm)16長さ(mm)1250質量(g)600
折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18
NSR ふとんばさみ 2P 東和産業NSR ふとんばさみ 2P東和産業
719税込791
1個(2個)
4日以内出荷
掛け布団・敷き布団などの大物もがっちりと挟んでくれる、布団ばさみです。2個セットなので、布団以外にもタオルケットや毛布などを隣に並れば一度に干せます。大きめなので、物干し竿にはもちろん、ベランダなどの幅がある場所でも活躍してくれます。マンションや賃貸アパートのベランダやバルコニーの手すり、柵などでのご使用にもぴったりです。バネが本体内に内蔵されていることで、サビによる汚れがふとんに付きにくいのがうれしいです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備におすすめです。
用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピン:アルミニウム合金ホワイトタイプ布団バサミ幅(cm)13.8高さ(cm)26.5入数(個)2奥行き(cm)3
バッテリーボックス NOCOバッテリーボックスNOCO
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
NOCOのバッテリーボックス、BG24です。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。対応サイズ:M24MF 等
セット内容バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)質量(kg)1.8外形寸法(mm)長さ355×幅254×高さ271最小寸法(mm)長さ216×幅132×高さ193内形寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243最大使用寸法(mm)長さ266×幅182×高さ243適合サイズM24
受けピン5個入 タバタ(畜産)受けピン5個入タバタ(畜産)
5,498税込6,048
1セット(5個)
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
組立式回転柵キット【T型】 タバタ(畜産)組立式回転柵キット【T型】タバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm
用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
ロープ張り支柱 ロープスティック つくし工房ロープ張り支柱 ロープスティックつくし工房
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
パイプ径(Φmm)16
RFIDセーフティードアスイッチ PizzatoRFIDセーフティードアスイッチPizzato
57,980税込63,778
1個
当日出荷
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。トラスコ品番336-7031材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス形状NS、アクチュエータ:自在タイプ幅(mm)40高さ(mm)178奥行(mm)40接点構成RFIDタイプ検出方式RFID保護等級IP67+IP69Kコネクタ12ピンM12コネクタロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)RoHS指令(10物質対応)対応
イノシシ防護柵セット 日亜鋼業イノシシ防護柵セット日亜鋼業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
金網製で頑丈亜鉛メッキを施しサビに強い施工が簡単
用途イノシシ被害対策にセット内容ロール状金網(全長15M×高さ1.1M)・基礎支柱5本・支柱5本・結合コイル5本・アンカーピン10本寸法(m)設置可能距離:15
竿ピンチ エスコ竿ピンチエスコ
630税込693
1袋(2個)
翌日出荷
大型アームでしっかりはさめます。物干し竿に使用する場合は、直径2.6cm以上、4cm以下の竿にご使用ください。それ以外の竿では落下する危険性がありますので使用しないでください。
用途ベランダの柵や手すり、物干し竿に材質本体:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき質量(g)約120サイズ(mm)75(W)×25(D)×190(H)開口幅(mm)最大約100
アンダープロテクトフェンス 日亜鋼業アンダープロテクトフェンス日亜鋼業
37,980税込41,778
1箱
翌日出荷
簡単施工(4STEP)、金網製で頑丈、亜鉛メッキでサビに強い、20m分の資材が1セットになっています。
用途既設メッシュ柵下部からの侵入を防ぐフェンスです付属品ロール状金網×1巻、アンカーピン(440mm)×21本(1m間隔で設置)、結束線(400m)×50本幅(mm)600長さ(m)20
軸ピン5個入 タバタ(畜産)軸ピン5個入タバタ(畜産)
3,698税込4,068
1セット(5個)
3日以内出荷
便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】G:軸ピン(長さ:180mm重量:約0.7kg直径:22mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
マルチロックピン 500個 タイガー(防獣)マルチロックピン 500個タイガー(防獣)
53,980税込59,378
1セット(500個)
3日以内出荷
上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5質量(g)34