曜日別特売

バッテリーボックス

バッテリーボックス - NOCOバッテリーボックス - NOCOバッテリーボックス - NOCOバッテリーボックス - NOCOバッテリーボックス - NOCOバッテリーボックス - NOCOバッテリーボックス - NOCO

NOCOのバッテリーボックス、BG24です。
マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。
耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。
特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。
抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。
充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。
ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。
対応サイズ:M24MF 等

セット内容
バッテリーボックス / 固定ベルト(106cm)
質量(kg)
1.8
外形寸法(mm)
長さ355×幅254×高さ271
最小寸法(mm)
長さ216×幅132×高さ193
内形寸法(mm)
長さ266×幅182×高さ243
最大使用寸法(mm)
長さ266×幅182×高さ243
適合サイズ
M24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77799761BG24
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする