117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D21° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等 材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋剣型ファスナー
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等 材質アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 セット内容TL-TL-66、TL-261 材質HSK16M 質量(g)6.5 部品名称スクリュウ型ファスナー 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。 セット内容TL-65 材質SPCC、HSK16M 質量(g)9 部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
4日以内出荷

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T8 質量(g)1.7 寸法H(mm)6 寸法E(mm)6 寸法J(mm)1.6 寸法G(mm)28 寸法F(Φmm)2.6 寸法D22° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 セット内容スクリュウ型ファスナ- 材質HSK16M 質量(g)4.5 部品名称スクリュウ型ファスナー 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
4日以内出荷

スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。 セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ- 材質SPCC、HSK16M 質量(g)7 部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

栃木屋ロック付ファスナー
エコ商品
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等 締付力(N[kgf])約68.7[7] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 取付(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)24
1個
759 税込835
当日出荷

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 質量(g)0.7 仕様使用ヘッド/T6 寸法H(mm)4 寸法E(mm)4 寸法J(mm)1.2 寸法G(mm)20 寸法F(Φmm)2.2 寸法D20° 材質/処理SWP/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

栃木屋SS型ファスナー
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質SUM、SWP、SPCC 質量(g)8 部品名称ファスナーヘッド、スプリング、ホルダー、レセプタクル 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等 仕様難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0 材質PA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D23° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等 材質/処理HSK16M/Cr 寸法D20° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc 質量(g)44.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

栃木屋ファスナー/スプリング
エコ商品
操作しやすいローレットタイプのファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質S、SUS304 質量(g)5.7 部品名称ファスナー、E形止め輪 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
8日以内出荷

サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等 材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T7 質量(g)1.1 寸法H(mm)5 寸法E(mm)5 寸法J(mm)1.4 寸法G(mm)24 寸法F(Φmm)2.2 寸法D21° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。 材質(本体)PA 表面処理(本体)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ステンレスファスナー
エコ商品
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途計測機器・各種ケースなどに。 トラスコ品番206-3824 材質ステンレス(SUS) 幅(mm)22.8 高さ(mm)9.5 穴径(Φmm)受け:3.2 縦(mm)27 取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)58.8
1個
639 税込703
翌々日出荷

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約58.8[6] 材質SUS304、(シャフト)SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)19
1個
679 税込747
当日出荷

栃木屋ファスナー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等 締付力(N[kgf])約49.1(5) 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC 質量(g)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

ばね作用により振動を吸収します。
用途計測機器・各種ケース 締付力(N[kgf])約98.1(10) 材質/処理(キーパー・アーム・ケース・レバー・ベース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni(スプリング)SUS304/- 質量(g)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷

栃木屋面テープファスナー
エコ商品
角カンが付属されており、束ねやすい面ファスナーです。繰り返し着脱可能です。
用途通信機・ドローン・理化学機械等 材質合成樹脂 タイプベルト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋SS型ファスナー
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械などに。 トラスコ品番206-3836 材質快削鋼(SUM) 幅(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等 材質/処理HSK16M/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋ファスナー スプリング
エコ商品
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等 材質/処理(スプリング)SUS631/- セット内容スプリング 質量(g)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
14日以内出荷

栃木屋ファスナー セット品
エコ商品
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等 セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋剣型ファスナー(リング)
エコ商品
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・工作機械等 材質C3604、SWP、C5191 質量(g)0.2 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
4日以内出荷

受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋T型ファスナー3型
エコ商品
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケス 材質SPCC、SUM、SUS304 質量(g)28 部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー 表面処理3価クロメート 締付力(N[kgf])約58.9[6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等 締付力(N[kgf])約108(11) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)35.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

材質/処理SWP/Zn 仕様使用ヘッド/T9 質量(g)2.4 寸法H(mm)7 寸法E(mm)7 寸法J(mm)1.8 寸法G(mm)32 寸法F(Φmm)2.8 寸法D22.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
6日以内出荷

使用方法(カシメ方法)使用工具:[TL-T8-1]、[TL-T8-2]、[TL-T8-AB]、[TL-T9-4]、[TL-T10-CD] 材質A5056 質量(g)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
4日以内出荷

栃木屋T型ファスナー4型
エコ商品
キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。 内部のスプリングによる締付力もあります。
材質C2801、C3602、SWPA 質量(g)36 部品名称ベース、レバー、シャフト(A)、スプリング、シャフト(B)、カバー、キーパー 表面処理Ni 締付力(N[kgf])約180[18.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷