21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
169,800 税込186,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光磁粉を油(マグナトロンオイル)に適性量分散した磁粉液をエアゾール缶に充填していますので、検査面に吹き付けて適正な検査ができます。 均一な磁粉粒子が添加されていますので、検査精度が向上します。 溶接部検査だけでなく、航空機部品用検査、各種部品の準精密検査用としても幅広くご使用いただけます。 携帯性に大変優れています。
用途鉄鋼材の表層部などの探傷に
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲン(塩素・臭素・フッ素・ヨウ素)含有量を低く抑えています。
用途さびを嫌う箇所のマーキング・ステンレスへのマーキング 長さ(mm)135
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

マークテック探傷剤
RoHS
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~50 容器ローヤル缶 比重0.89 引火点(℃)85 粘度4.2 洗浄方式水洗除去法 適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 タイプシングル インクアルコール系顔料インキ 材質キャップ・本体:ポリプロピレン(PP)、回転軸:POM 質量(g)26 適合温度(℃)-40~100 入数1本 線の太さ中字
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A) セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書 寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237 質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4 電源(V)AC100(50/60Hz)±10% ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204 光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用 使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと) 紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心) 定格一次電流(A)0.3 LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません) 再点灯時間即時点灯 照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm) 表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時) サービス分類レンタル
1台
6,198 税込6,818
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨーク セット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4/3(50/60Hz) 本体質量(kg)3.2 内寸(mm)【磁極】140 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135 断面寸法(mm)【磁極】25×25 サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

小型の高強度UV-LEDの採用により、瞬時点灯、従来品に比べランプの寿命は約20倍、紫外線透過フィルター及び反射板が不要となり消耗品のランニングコストが低減、消費電力は1/5以下、ファンレスのため衝撃に強く過酷な現場環境でも使用可能 小型軽量の灯具はわずか500g、長時間使用しても疲れません 検査対象物を目視でチェックするのに便利な可視光スポットランプ付き
用途蛍光磁粉探傷検査、蛍光浸透探傷、漏洩検査、コンタミネーションなどのチェック 入力電圧(V)AC100±10% 消費電力(W)16(最大) 光源紫外線:UV-LED 紫外線放射強度(μW/cm2)中心:4050(照射距離381mm) ピーク波長(nm)LED:365±5 寿命管球:10000時間(保証時間ではありません) ランプスポット照射:電球色LED 使用環境温度(℃)周囲温度:0~40 相対温度:20~80(結露無きこと) 寸法(幅W×長さL)(mm)灯具:110× 135(グリップは含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源BOX:266×166×200 規格JIS Z 2323準拠 付属品試験成績書・取扱説明書 質量(kg)電源BOX:約2 質量(g)灯具:約500 関連資料メーカーチラシ(0.68MB)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL)各420 使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL PRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当 危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。 付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケース トラスコ品番654-6244 電源(V)AC100 規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V 内寸法(mm)磁極:140
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷