142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級IPX5 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料(7.4MB) 取付方式後付け 呼び径PJ1/2 適合場所洗面所 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1~50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)30-38 水栓タイプその他 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)30-38 水栓タイプその他 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26) 質量(g)275 取付方式後付け 電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min)13 使用圧力(MPa)0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68 センサー反射式赤外線センサー 適合場所洗面所/手洗い場 使用地区一般地 関連資料(0.5MB) 防水性IPX7(IEC規格) グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプその他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


TOTO台付自動水栓
エコ商品
自動水栓機能部(TLE01505J)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付 電源(V)AC100 使用地区一般地用 関連資料商品図(0.11MB) グリーン購入法適合
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷

TOTO台付自動水栓
エコ商品
仕様スパウト長さ(mm:117 セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ単水栓 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI 動画あり
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35% (ホース)マットホワイト 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(mm)1600 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)固定122(壁から) グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TOTO台付自動水栓
エコ商品
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm)【スパウト】132 取付【水栓】一体型 種類自動水栓 取付方式台付き 電源AC100V 適合場所洗面所 形態【吐水】泡まつ 使用地区一般地 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途キッチンや手洗い場などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.11MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(2.94MB)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

仕様メタル・逆止弁 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~28 関連資料図面(0.13MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷


湯側開度規制付のシングルレバー式壁付キッチン水栓
適合場所キッチン 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.12MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.09MB) 吐水口長さ(mm)156 吐水口高さ(mm)141.5 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.17MB) 対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

用途湯用、左ハンドル 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)195 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~37 関連資料図面(0.13MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) はさみ込み厚さ(mm)5~35
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

呼び径(mm)13 仕様逆止弁付、節水コマ付 ハンドル形状カギ式 カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付 INAX(LIXIL) 動画あり
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。
仕様逆止弁、定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白 質量(kg)4.2 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設2ホールの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き) 仕様逆止弁付き 取付方式後付け 電源アルカリ乾電池単3×2本 適合場所洗面所 関連資料図面(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 取付芯々(mm)102
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-DL001 ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質ABS樹脂 ブラック 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1~40 電源リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 適合場所洗面所 使用地区一般地 アズワン品番64-5157-65 吐水口長さ(mm)155 吐水口高さ(mm)132 グリーン購入法適合 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 栓付