高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30
取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上
適合端子最大R14-5(圧着端子)
適合電線(mm2)断面積14
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC/DC
定格電流(A)30
適合キャップPa30
遮断電流(A)100000
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)600AC/DC
遮断電流(A)100000
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
シリーズD0
定格電圧(V)500AC
リード線無
ボトルヒューズホルダコンプベース
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0)
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
取得規格UL規格・C-UL規格
色(本体)白
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード